六角棒レンチL型 :「六角棒」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
ヘックスローブ
ヘックスローブ(1)
六角
六角(1)
ロングタイプで奥まった所にあるボルトにも届きます。使用頻度の高いサイズをセット。
用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。 セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・5.5mm・6mm・8mm・10mm 材質クロームバナジウム鋼 形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(10本)
999 税込1,099
5日以内出荷

カムアウトを抑え、空回りを未然に防止し確実な締めつけをします。使用頻度の高いサイズをセット。
用途ヘクスローブネジの締め緩めに。 セット内容T-8・T-10・T-15・T-20・T-25・T-27・T-30・T-40 材質クロームバナジウム鋼 形状L型 先端形状ヘクスローブ 適合ねじ(mm)穴付止ネジ4~8、穴付ボルト2.5~8
1セット(8本)
839 税込923
5日以内出荷

『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります