六角棒レンチL型 :「狭いところ ねじ」の検索結果
商品豆知識
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
トラスコ品番540-8781
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
トラスコ品番540-8777
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
トラスコ品番540-8802
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
トラスコ品番540-8804
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。