絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・#1・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
形状
L型・T型・トリプル型・ナイフ型・ピボットヘッド
二面幅(inch)
0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・1・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#5・#6・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・BONDHUS・エイト・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・RS PRO・Wera・BAHCO(バーコ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TSUNODA(ツノダ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ミトロイ・WISE(若穂囲製作所)・ベッセル・KTC・ワイズ・ノーブランド・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 六角棒レンチL型

1,926件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格から絞り込む
ショート六角レンチセット(ミリ) DAYTONA(デイトナ)ショート六角レンチセット(ミリ)DAYTONA(デイトナ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
ショートヘッド レインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッド レインボーレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。ロングハンドルタイプエッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッド
ボールレンチ エンジニアボールレンチエンジニア
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角ロング 9/64インチ BONDHUS六角ロング 9/64インチBONDHUS(1件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8対辺寸法(inch)9/64トラスコ品番810-8411RoHS指令(10物質対応)対応
ロング六角レンチメッキ3/16インチ BONDHUSロング六角レンチメッキ3/16インチBONDHUS
479税込527
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"対辺寸法(inch)3/16適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"トラスコ品番810-7875質量(g)22適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
ボールポイントLレンチ9mm BONDHUSボールポイントLレンチ9mmBONDHUS
999税込1,099
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)9形状L型トラスコ品番810-7778RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO
239税込263
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット (ロングタイプ) TRUSCOステンレスボールポイント六角棒レンチセット (ロングタイプ)TRUSCO
8,998税込9,898
1セット(9本)
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10質量(g/セット)551トラスコ品番445-6670材質ステンレス(SUS420)形状L型質量(g)551タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント 六角棒スパナ エイトボールポイント 六角棒スパナエイト
7,398税込8,138
1セット(9本組)
当日出荷
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒、9本のコンパクトな二段式ホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングセット内容BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8、BH-10(各1本)ホルダー9本組用二段式ホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 六角棒スパナエイト(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1セット(9本組)
当日出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、増し締め用パイプ2本付き
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ二面幅(mm)(長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224)形状L型タイプエキストラロングトラスコ品番432-8434セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本)材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)558ホルダー9本組用パイプアダプター付二段式ホルダー
DX2000 メッキ六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキ六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
スタンダードメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
カラーガード・L-レンチセット BONDHUSカラーガード・L-レンチセットBONDHUS(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(9本組)ほか
当日出荷
サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理カラーガード加工RoHS指令(10物質対応)対応
六角L-レンチセット BONDHUS六角L-レンチセットBONDHUS
4,298税込4,728
1セット(10本組)ほか
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ) エイト六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)エイト(5件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から4日以内出荷
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
スーパー ボールポイント六角棒レンチセット スーパーツールスーパー ボールポイント六角棒レンチセットスーパーツール(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(9本組)
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番384-9091セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×14)、2(50×16)、2.5(56×18)、3(63×20)、4(70×24)、5(79×28)、6(90×32)、8(100×36)、10(112×40)質量(g)292硬度HRC55~58
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 エイト六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法エイト(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
テーパーヘッド(R)は本締めに使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上させました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCOショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)TRUSCO
649税込714
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スタビ - L レンチセット BONDHUSスタビ - L レンチセットBONDHUS
6,998税込7,698
1組
当日出荷
首下ショートのL形レンチです。 内径曲げ角を、限りなく90°に仕上げました。 とても狭い現場では、スタビーレンチで解決します。
用途スペースの限られた現場での作業先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ホルダトラスコ品番274-1288セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)質量(g)387RoHS指令(10物質対応)対応
スリムボールポイントレンチ 9本組 マグキャッチ付 ANEXスリムボールポイントレンチ 9本組 マグキャッチ付ANEX
4,998税込5,498
1セット(9本組)
当日出荷
狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付形状L型仕様9本組み、マグキャッチ付寸法A(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
ボールポイント六角棒レンチ ロングタイプ HANDIWORKボールポイント六角棒レンチ ロングタイプHANDIWORK(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(9本組)
欠品中
六角ネジの穴方向に関係なく、斜めからでも強力締め付け可能。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(93×16)、2(103×19)、2.5(115×21)、3(129×24)、4(143×30)、5(166×33)、6(187×38)、8(219×44)、10(237×51)材質(本体)S-2クロームメッキミラーポリッシュ
リング式6角棒レンチセット( インチサイズ) TRUSCOリング式6角棒レンチセット( インチサイズ)TRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1セット
当日出荷
リング式なので、携帯に便利です。キーホルダー感覚であらゆる所にかけられます。
全長(mm)折り畳み時/145質量(g/セット)290トラスコ品番226-6172セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)290硬度HRC42~45組本数10先端形状六角サイズ規格インチ
スーパーボールポイントセット エイトスーパーボールポイントセットエイト
5,998税込6,598
1セット(9本組)
当日出荷
高い精度の加工精度、優れた材質や熱処理などの品質の良さが特徴です。
用途六角ネジの締付け先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型トラスコ品番401-2836材質/仕上ハードクロムメッキ質量(g)349RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒レンチセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)六角棒レンチセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,998税込8,798
1セット(9本)
3日以内出荷
折りたたみタイプのホルダー傾けての使用で効果を発揮抜群の耐摩耗性・ねじり強度斜め作業でもスリップしにくい特殊形状のボールポイント
全長(mm)1.5mm:80.5・2mm:88・2.5mm:96.5・3mm:104・4mm:114・5mm:125・6mm:139・8mm:162・10mm:182質量(g)348対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10組数9本首下長(mm)1.5mm:16・2mm:17・2.5mm:18・3mm:20・4mm:25・5mm:28・6mm:32・8mm:36・10mm:40関連資料(0.75MB)
キーレンチ(ホールド付) Weraキーレンチ(ホールド付)Wera
959税込1,055
1本
翌日出荷
円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適です摩耗耐性クリップで長寿命
質量(g)14.12対辺(mm)3首下長(mm)21
ヘクスロープレンチセット エンジニアヘクスロープレンチセットエンジニア
3,490税込3,839
1セット(9本)
当日出荷
ヘクスローブネジ(トルクスネジ)用のレンチセット。狭い場所、奥まった場所での締め付けに適したセミロングタイプ。材質は耐久性に優れたニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼。持ち運び、保管に便利な折りたたみ式ホルダー。
用途電子機器などに使用されるヘクスローブネジの取り付け、取り外しに。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼サイズT8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)180タイプセミロングタイプ適合ねじヘクスローブネジ先端形状ヘクスローブネジRoHS指令(10物質対応)対応
ネオボール35ロング エイトネオボール35ロングエイト
239税込263
1本
当日出荷
驚愕の傾きと抜群の操作性。あらゆる位置でスムーズにボルトを回すことが可能です。約35度まで傾けて使用可能です。CAD設計によりボール形状を最適化しています。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質SNCM+Vスペシャル、ニッケルメッキタイプエキストラロング
六角L-レンチ ロング 3/16インチ BONDHUS六角L-レンチ ロング 3/16インチBONDHUS
99税込109
1本
当日出荷
プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、レンチとボルトを傷つけにくくなっています。プロガード加工は一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性があります。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。トラスコ品番810-8390材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)全長(mm)114首下長(mm)24サイズ(mm)短手×長手:29×119RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/16
六角棒レンチ リング付 8本組 PROMOTE(プロモート)六角棒レンチ リング付 8本組PROMOTE(プロモート)
269税込296
1セット
当日出荷
持ち運びに便利なリング付!
用途六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業にセット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0mm材質カーボンスチール先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット KENOH六角棒レンチセットKENOH
269税込296
1セット(8本)
当日出荷
六角レンチ(ミリサイズ)の8PCセット。家具等の組み立てに。
用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めにセット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・5.5mm・6mm材質クロームバナジウム鋼先端形状六角サイズ規格ミリ
カラー ボールポイント六角棒レンチセット KENOHカラー ボールポイント六角棒レンチセットKENOH(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(9本)
当日出荷
約25°まで傾けて使用できます。サイズにより色分けしてあります。セミロングタイプで作業性抜群。
用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm材質クロームバナジウム鋼形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
六角棒レンチセット SK11六角棒レンチセットSK11
499税込549
1セット(8本)ほか
当日出荷
六角棒レンチセットです。ホルダー付きで収納・携帯に便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼タイプショート先端形状六角サイズ規格インチ
4.0x 70mm 六角棒レンチ エスコ4.0x 70mm 六角棒レンチエスコ
120税込132
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)4.0軸長(mm)70
ロングボールポイント六角棒スパナセット マーベルロングボールポイント六角棒スパナセットマーベル
2,398税込2,638
1セット(7本)ほか
当日出荷
耐摩耗性・耐久性に優れ、特殊合金鋼を使用しています。 テーパーヘッドの六面がボルト穴に隙間なく密着し、滑りにくいです。 色彩によりサイズが一目瞭然です。
材質/仕上特殊合金鋼
プロスターケース入 ボールポイント インチサイズ六角レンチセット13本組 Wiha(ビーハ/ノガ)プロスターケース入 ボールポイント インチサイズ六角レンチセット13本組Wiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
付属品プロスターケース入セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
マルチアングル六角レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングル六角レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
セット内容90°/100°のボール付きロングフレキシブルヘッド六角棒レンチ(2222L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)、ホルダー質量(g)370先端形状六角アズワン品番65-1943-76
六角L型レンチ9ピース BOSCH(ボッシュ)六角L型レンチ9ピースBOSCH(ボッシュ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
六角L型レンチ9サイズのセット
トラスコ品番213-6975質量(g)328サイズ(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10アズワン品番64-4011-75
オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチセット(7本組) 旭金属工業(旧:新日本ツール)オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチセット(7本組)旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,998税込5,498
1セット(7本)
当日出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリタイプロング形状L型セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6材質超強力合金鋼質量(g)140表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装アズワン品番64-8408-17RoHS指令(10物質対応)対応
六角L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUS六角L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm)BONDHUS
2,598税込2,858
1セット(9本)
当日出荷
ボンダス特許ホルダーに入っています。
用途六角ネジに対応しています。付属品ホルダセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム合金鋼(表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。)質量(g)364セット商品数9本先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット TRUSCOボールポイント六角棒レンチセットTRUSCO
1,998税込2,198
1セット(7本)
当日出荷
トラスコ品番103-8235セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)82.5タイプスタンダード表面処理黒染め先端形状ボールポイント

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型