絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
全長(mm)
50・56・63・70・71・80・90・100・101・110・112・125・126・140・142・160・170・180・200・224・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・#1・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
形状
L型・T型・トリプル型・ナイフ型・ピボットヘッド
二面幅(inch)
0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・1・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#5・#6・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 六角棒レンチL型

1,923件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格から絞り込む
リング式6角棒レンチセット (ミリサイズ) TRUSCOリング式6角棒レンチセット (ミリサイズ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(8本)ほか
当日出荷
リング式なので、携帯に便利です。 キーホルダー感覚であらゆる所にかけられます。
全長(mm)折り畳み時/145形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC42~45先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント6角棒レンチセット TRUSCOボールポイント6角棒レンチセットTRUSCO(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(9本組)
当日出荷
六角棒の先端の平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう設計してあります。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番279-4799セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(74×15)、2(80×16)、2.5(87×18)、3(96×20)、4(107×24)、5(120×28)、6(136×32)、,8(154×36)、10(172×40)材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキ質量(g)362タイプスタンダード硬度HRC52~56組本数9
7.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ7.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ(2件のレビュー)
690税込759
1個
当日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)7形状L型エスコ品番EA573WM-7軸長(mm)190寸法L2(mm)34
1.3mm 六角棒レンチ エスコ1.3mm 六角棒レンチエスコ
425税込468
1個
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.27形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5エスコ品番EA573-1.3軸長(mm)45
本締めボールポイントレンチ9本組 8309BP ベッセル本締めボールポイントレンチ9本組 8309BPベッセル
4,998税込5,498
1セット(9本組)
当日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入りトラスコ品番167-6910セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:88、2.5:96.5、3:104、4:114、5:125、6:139、8:162、10:182材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)313首下長(mm)1.5:17.5、2:19、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾き角(°)38
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-Sベッセル(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から3日以内出荷
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプショートサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95傾き角(°)38
ASH 六角棒レンチ用連結ホルダー 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 六角棒レンチ用連結ホルダー旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質プラスチック全長(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
6.0x142mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ6.0x142mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
300税込330
1個
欠品中
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M10エスコ品番EA683AD-6先端形状ボールポイント
ショートヘッドボール付き六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付き六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(9本)
当日出荷
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10質量(g/セット)412トラスコ品番448-2131材質クロームバナジウム鋼形状L型タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー Wera950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキーWera(4件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高トルク伝達率により、作業効率もアップします。 首下寸法は非常に短くなっており、狭い個所での作業に便利です。
先端形状ボールポイント付形状L型タイプショート付属品ホルダサイズ規格ミリ
テーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ) エイトテーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ)エイト
7,998税込8,798
1セット(9本組)
当日出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、焼付塗装と印刷で一目で分かるサイズ表示
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングトラスコ品番432-8329セット内容TLC-1.5、TLC-2、TLC-2.5、TLC-3、TLC-4、TLC-5、TLC-6、TLC-8、TLC-10(各1本)材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)428ホルダー9本組用二段式ホルダー
マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング
六角レンチセット(ミリサイズ) エンジニア六角レンチセット(ミリサイズ)エンジニア
999税込1,099
1セット(8本)
当日出荷
用途組み立て保守作業等に最適です。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型仕様携帯に便利です。キーホルダ感覚であらゆる所にかけられます。トラスコ品番368-8861セット内容(対辺ミリサイズ)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm質量(g)145RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ首下ショートタイプセット KTC六角棒レンチ首下ショートタイプセットKTC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(9本組)
当日出荷
本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。 首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。 首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートトラスコ品番373-5362セット内容ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ(首下ショートタイプ)HLDS200-1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10、ホルダー質量(g)220本数9本
L型ホローレンチ ボールポイントショート ミトロイL型ホローレンチ ボールポイントショートミトロイ
499税込549
1本
当日出荷から7日以内出荷
硬度HRC-60形状L型タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイントショート ホルダーセット ミトロイL型ホローレンチ ボールポイントショート ホルダーセットミトロイ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(5本組)ほか
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショート仕様ホルダー付
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
409税込450
1本
当日出荷から翌々日出荷
インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCOロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)TRUSCO
539税込593
1本
当日出荷
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
2.0mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ2.0mm ボールポイント HexKey レンチエスコ
270税込297
1個
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3適合ねじサイズ(皿ボルト)M3エスコ品番EA573KD-2
ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUSボールドライバー・L-レンチセットBONDHUS(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(13本組)
当日出荷
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型六角棒(先端:ボールポイント)セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(15×74)、1/16(16×78)、5/64(18×83)、3/32(19×88)、7/64(21×94)、1/8(22×99)、9/64(24×105)、5/32(25×111)、3/16(29×119)、7/32(32×130)、1/4(35×140)、5/16(40×161)、3/8(45×180)材質プロテニアム合金鋼加工プロガード組数13硬度HRC50~61RoHS指令(10物質対応)対応
ネオボール35 9本セット エイトネオボール35 9本セットエイト
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
世界最高の傾きを実現した六角棒のよく使われるサイズ9本をコンパクトなホルダーに収納したセットしました。六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。二段式のプラスチックホルダーは上部が開き、抜き差しが容易で、上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯に便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼タイプセミロングタイプ表面処理硬質クロムメッキ仕上
精密六角棒レンチセット(インチ) エスコ精密六角棒レンチセット(インチ)エスコ
450税込495
1セット(7本)
当日出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。 小型の六角レンチのインチセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ:0.028”・0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”●軸長(mm):32.3・32.1・39.7・45・50・56・60●材質:CR-Vクロムバナジウムアズワン品番65-2145-21
カラー ボールポイント六角棒レンチセット KENOHカラー ボールポイント六角棒レンチセットKENOH(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(7本)
当日出荷
約25°まで傾けて使用できます。サイズにより色分けしてあります。セミロングタイプで作業性抜群。
用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm材質クロームバナジウム鋼形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット E-Valueボールポイント六角棒レンチセットE-Value
1,498税込1,648
1セット(9本)
当日出荷
斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウムタイプエキストラロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット E-Value六角棒レンチセットE-Value(3件のレビュー)
359税込395
1セット(7本)ほか
当日出荷
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチセットです。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム先端形状六角サイズ規格インチ
6.0x180mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ6.0x180mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
555税込611
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)6.0軸長(mm)180
六角レンチ(微細ねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)六角レンチ(微細ねじ用)NBK(鍋屋バイテック会社)
159税込175
1個
当日出荷から8日以内出荷
微細ねじ専用の六角レンチ。 適用微細ねじ 六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]] 精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]
用途微細ねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)
本締めボールポイントレンチ短軸仕様9本組  8200BP ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様9本組 8200BPベッセル
4,998税込5,498
1セット(9本組)
当日出荷
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番160-6197セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:88、2.5:96.5、3:104、4:114、5:125、6:139、8:162、10:182材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)282角度(°)短軸95首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38
六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単色カラーセット エイト六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単色カラーセットエイト
5,998税込6,598
1セット(9本)
当日出荷
剥がれにくい焼付塗装は作業で色を区別でき、自分の好きな色のツールで作業可能です。2.5~10mmは、シルク印刷によるサイズ表示付です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。仕様テーパーヘッド[[(R)]]は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上。、ブリスターパック入り。、従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、9材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ、カラー焼付塗装)、ホルダー:PE(ポリエチレン)質量(g)428先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0731
マイクロ六角棒レンチセット SK11マイクロ六角棒レンチセットSK11
199税込219
1セット
当日出荷
極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小さいサイズの六角棒レンチをセットにしました。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。サイズ規格ミリ形状L型セット内容0.71・0.89・1.27mm先端形状六角
ボールポイントレンチセット ホーザンボールポイントレンチセットホーザン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(7本)
当日出荷
首下、全長ともにショート 取り回し抜群!
サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0形状L型セット内容W-113-1.5、W-113-2、W-113-2.5、W-113-3、W-113-4、W-113-5、W-113-6材質特殊合金鋼質量(g)1、2、3、5、9、17、27寸法A(mm)4、5、6、8、9、11、13止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12寸法B(mm)51、58、65、74、78、89、101先端形状ボールポイント質量(g/セット)74六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げハードクロムメッキ
レインボールL型レンチセット ベッセルレインボールL型レンチセットベッセル(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(9本)
当日出荷
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。 マグネタイザー付。レンチに直接、着磁と脱磁を行うことが可能です。
六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型付属品マグネタイザー、ホルダートラスコ品番791-9310質量(g)356先端形状ボールポイント
ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドセット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(g)236
ボール付ロング六角レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) Weraステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ)Wera(1件のレビュー)
849税込934
1本ほか
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型
六角ロング 3/8インチ BONDHUS六角ロング 3/8インチBONDHUS
299税込329
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"対辺寸法(inch)3/8適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"トラスコ品番810-8394RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 特短 六角棒スパナエイト
619税込681
1本
当日出荷から3日以内出荷
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ロング六角棒レンチ マイクロサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロング六角棒レンチ マイクロサイズ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
マイクロサイズ六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(8本組)
当日出荷
スタンダートタイプ8本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番816-5018セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm材質Cr-V質量(g)152タイプスタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセット KTCハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセットKTC(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1セット(9本組)
当日出荷
本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番373-5010セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(53.5×13.5)、2(60×14)、2.5(62.5×17.5)、3(68×23)、4(76×29)、5(85×33)、6(96×38)、8(108×44)、10(122×50)、ホルダー質量(g)250

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型