商品豆知識
「先端形状」から絞り込む

ボールポイント(31)

六角(24)
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V
形状L型
先端形状六角
サイズ規格インチ
ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
硬度HRC50~58
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
形状L型
表面処理ニッケルメッキ
先端形状六角
スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。L型標準寸法六角棒スパナです。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。
材質SNCM+V特殊合金鋼
先端形状六角
最高級合金鋼使用(SNCM+V)
パーカー仕上げ
六角穴付ネジの締付け・ ゆるめ作業に!
先端形状六角
硬度HRC52°~58°
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状スーパーボールポイント
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
先端形状六角
2018年トラスコ掲載ページ4 0784
ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
表面処理亜鉛メッキ
先端形状六角
2018年トラスコ掲載ページ4 0784
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
材質プロテニアム合金鋼
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
タイプセミロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さのインチサイズ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
Take it easy 色分けシステムです。独自のヘックスプラスで丸み防止です。丸軸でなじみやすいです。力の伝達を向上します。室外作業に向いてるカラースリーブ付です。
用途汎用
材質特殊合金鋼
形状L型
先端形状Hex-Plus×ボールポイント
対応REACH:対応
サイズ規格インチ
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格インチ
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
メッキロングボールポイントインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント付
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
サイズ(inch)0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
エスコ品番EA573BE
1セット(13本)
¥4,780
税込¥5,258
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5
対辺寸法(inch)3/32
適合ねじサイズ(止ねじ)#10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8
適合ねじサイズ(皿ボルト)#8
トラスコ品番811-6637
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5
対辺寸法(inch)3/32
適合ねじサイズ(止ねじ)#10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8
適合ねじサイズ(皿ボルト)#8
トラスコ品番811-6568
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプスタンダード
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質クロームメッキ
先端形状ボールポイント六角
サイズ規格インチ
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
先端形状ボールポイント六角
サイズ規格インチ
キャッチャーボール付で強力な保持力。
ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。
作業効率アップ。
インチサイズ追加。
9本組セットです。
プラスチックホルダー付。
奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
質量(g)400
タイプロング
先端形状六角棒
寸法(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格インチ
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5
対辺寸法(inch)3/32
適合ねじサイズ(止ねじ)#10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8
適合ねじサイズ(皿ボルト)#8
トラスコ品番810-8392
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
形状L型
タイプ首下ショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
形状L型
タイプ首下ショートロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
1
2
次へ
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。