六角棒レンチ折りたたみ式 :「エイト 六角レンチ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「サイズ規格」から絞り込む
インチ(2)
ミリ(3)
用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに
仕様折り畳み式
材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂
色コバルトブルー/ブラック
質量(g)116
レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10
レンチストレート
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24
1個(7本組)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ)
形状ナイフ型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
再生紙使用マーク適合
新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン)
形状ナイフ型
先端形状六角
折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状ナイフ型
トラスコ品番401-2119
セット内容(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ)
質量(g)125
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
折りたたんでメタルケースに収納出来るので携帯に便利で紛失もしにくいナイフタイプ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。