「サイズ規格」から絞り込む
ナイフ型 六角棒スパナ(7本タイプ・インチサイズ)エイト当日出荷
折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。
先端形状六角サイズ規格インチ形状ナイフ型トラスコ品番401-2119セット内容(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ)質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ナイフ型 六角棒スパナ(6本タイプ)エイト(4件のレビュー)当日出荷
折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ)形状ナイフ型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
ナイフ型 六角棒スパナ 樹脂カバー セットエイト(1件のレビュー)¥1,188~税込¥1,307~特価
1セット(7本)ほか
当日出荷
新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン)形状ナイフ型先端形状六角
六角キーレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)税込¥989¥899
板ラチェットレンチEIGERTOOL(アイガーツール)税込¥2,528¥2,298