「先端サイズ」から絞り込む
T6(24)
T8
T9(39)
T10(55)
T15(59)
T20(58)
T25(58)
T27(52)
T30(52)
T40(51)
先端サイズをもっと見る
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
硬度HRC55~60
表面処理黒染め
狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
サイズ規格ミリ
仕様いじり止め付き、全身熱処理
材質EX剛金
材質/仕上軸:ビット材
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。
両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。
無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
関連資料(0.3MB)
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質チタニウムシルバー
先端形状ボールポイント
使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
仕上ニッケルメッキ
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクスねじの締め付けに
先端形状ヘックスローブ
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
先端形状ヘックスローブ
いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質SNCM・V
星型のキャップボルト用レンチセットです。
寸法T6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/(+)No.2×(-)6.0mm/(+)No.1×(-)4.5mm
トラスコ品番370-8462
質量(g)150
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ヘックスローブ
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。
ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。
最大25°まで傾けられます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ホールディングファンクションというWera社独自の機能により、指で差さえなくても対象物を保持できます。握り易いスリーブ付きで作業負担を軽減します。サイズ毎に色分けされており、選びやすいです。
材質ステンレス
規格REACH対応品
使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
先端形状ヘックスローブ
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。
先端形状ヘックスローブ
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。
プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。
先端形状ヘックスローブ
材質プロテニアム特殊合金
RoHS指令(10物質対応)対応
国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。
ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。
最大25°まで傾けられます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
呼び寸法(mm)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(各1本)
トラスコ品番432-8621
セット内容トルクス両穴付きボールポイント(TXBH-8、10、15、20、25、27、30、40)
寸法(mm)(T8):90(T10):95(T15):103(T20):109(T25):115(T27):120(T30):128(T40):138
質量(g)160.5
1セット(8本組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1組
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
ローレット入りL型ヘクスローブレンチ。
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能です。
先端形状ヘクスローブ
防錆機能のみならず長持ちするため硬化処理されました材質です。保持機能付きです。
トラスコ品番149-7869
セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40×9(本)
材質/仕上ステンレス
質量(g)380
先端形状トルクス
刃先T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
1セット(9本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
色の違いによってサイズの選別が容易です
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(9本組)
軸長(mm)90~224
1個
¥9,210
税込¥10,131
翌日出荷
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
軸長(mm)90~224
アズワン品番64-2231-08
1個
¥8,280
税込¥9,108
翌日出荷
ホールド仕様…先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT8
軸長(mm)90
アズワン品番64-2231-06
1本
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
ホールド仕様…先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
軸長(mm)90~224
アズワン品番64-2230-96
1個
¥8,740
税込¥9,614
翌日出荷
先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(9本組)
軸長(mm)90~224
1個
¥9,660
税込¥10,626
翌日出荷
先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
色水色
サイズT8
軸長(mm)90
アズワン品番64-2230-87
1本
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1
2
次へ
『トルクスレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トルクスレンチL型
- トルクスレンチT型ハンドル
- トルクスレンチ折りたたみ式
- トルクスレンチドライバー型
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。