トルクスレンチL型 :「ねじやま」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いたずら防止の終了は、長い「脚」だけです. 9ピーススター改ざん防止L形ドライバセット. RS PROのこのL字型Torxレンチセットは、ほぼすべてのTorxねじ用途に適しています。このセットは、レンチの一端に従来のTorxヘッド、もう一端に改ざん防止Torxヘッドを備えたデュアルエンドで、一般的な用途と専門用途に最適です。TORXは、6点のスター突入を備えたねじヘッドの一種で、締め付けや緩めの際に簡単かつ精密に、さらに大きなトルクをかけられるよう設計されています。たとえば、機械製造でよく使用されます。改ざん防止Torxねじは、従来の工具では無効にすることができないため、セキュリティを強化する必要がある場合に最適です。 これらのTorxキーは、クロムバナジウムスチール製で、長寿命で信頼性の高い製品です。使いやすいプラスチック製ホルダにプリントされたサイズガイドが付属しているため、移動中に工具を安全かつ整備して保管できます。 特長 DIN911規格に準拠 すべてのセキュリティスタータイプ固定具に対応 プラスチック製収納ケース入り 高品質ナジウム鋼製Chemical Black使用 DIN 911規格 用途 L形Torxレンチは、形状から、より大きな力を加えることができるため、ドライバよりも利点があります。このため、Torxキーは、一般的なTorxドライバよりもヘビーデューティ用途に適しています。改ざん防止Torxねじは、定期的にメンテナンスが必要なパネルや機械ハウジングに最適ですが、干渉の影響を受ける場所に保管されます。 TORXヘッドねじの利点は何ですか. TORXねじ(スターねじとも呼ばれる)は、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。ドライバの「コンタクトポイントストレス」、「切断」、過度の「エンドロード」要件をほとんど除去する、という利点があります。カムアウトのリスクを低減することで、ねじの損傷やドライバの摩耗が軽減されます。このように、TORXはよく、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として使用されます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に品質と信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。メーカーの専門家による厳格なテストを受けたすべての部品により、あらゆる用途に必要な工具と部品をお届けできることを確信しています。 工具については、プロジェクトや設置がどれだけ厳しいかに関わらず、RS PROはあらゆるステップでサポートします。
仕様個数 = 9セット内容 = T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50形状 = L形材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化
1セット
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS PRO 18ピースTorxレンチ・Torxドライバセット. RS PROのこのL字型Torxレンチセットは、ほぼすべてのTorxねじ用途に適しています。さまざまなサイズのL形TorxレンチとTorxドライバの両方を備えているため、ほとんどのTorxドライバ用途に適しています。 Lレンチは、各ヘッドに異なるサイズのデュエルエンドを備え、Torxドライバは人間工学に基づいたハンドルを備えており、長時間使用できる快適性と制御性を実現します。このセットは、一般用途と専門用途の両方に最適です。 TORXは、6点のスター突入を備えたねじヘッドの一種で、締め付けや緩めの際に簡単かつ精密に、さらに大きなトルクをかけられるよう設計されています。たとえば、機械製造でよく使用されます。改ざん防止Torxねじは、従来の工具では無効にすることができないため、セキュリティを強化する必要がある場合に最適です。 これらのTorxレンチは、クロムバナジウムスチール製で、長寿命で信頼性の高い製品です。便利なプラスチック製ホルダに収納されているため、工具を安全かつ確実に整理できます。 特長 すべてのセキュリティスタータイプ固定具に対応 ブロー成形プラスチック製収納ケース入り 高品質クロムバナジウム鋼製 このセットで用意されているサイズは. Torxドライバ: T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 Torxレンチ: T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 用途 L形Torxレンチは、形状から、より大きな力を加えることができるため、ドライバよりも利点があります。このため、Torxキーは、一般的なTorxドライバよりもヘビーデューティ用途に適しています。逆に、ドライバスタイルのTorxドライバは、より狭いスペースで使用できるため、精密な用途に適しています。 改ざん防止Torxねじは、定期的にメンテナンスが必要なパネルや機械ハウジングに最適ですが、干渉の影響を受ける場所に保管されます。 TORXヘッドねじの利点は何ですか. TORXねじ(スターねじとも呼ばれる)は、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。ドライバの「コンタクトポイントストレス」、「切断」、過度の「エンドロード」要件をほとんど除去する、という利点があります。カムアウトのリスクを低減することで、ねじの損傷やドライバの摩耗が軽減されます。このように、TORXはよく、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として使用されます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に品質と信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。メーカーの専門家による厳格なテストを受けたすべての部品により、あらゆる用途に必要な工具と部品をお届けできることを確信しています。 工具については、プロジェクトや設置がどれだけ厳しいかに関わらず、RS PROはあらゆるステップでサポートします。
仕様個数 = 18形状 = L形材質 = クロームバナジウム鋼
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

『トルクスレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング