トルクスレンチL型 :「プロ用」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 型 Torx レンチ 本セット、ロング ARM です RS Pro のロング ARM 型 Torx レンチ 本セットは、高品質で Durable なレンチセットで、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で Torx 留め具と併用するのに最適です。Torx 設計は、ねじヘッドに挿入されたときにレンチが滑ることを防ぎながら、緩みや締め付け時に高いトルクを確保します。 Torx レンチは、クロムバナジウムモリブデンスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を備えています。キーもブラック仕上げで、美しい外観と本格的な外観を実現しています。この長い 字型 Torx レンチセットは、 T9 T40 のサイズの 個のレンチを含むため、 Torx レンチがさまざまな DIY 作業に対応できるようになっています。 このキーセットには、耐久性に優れたプラスチック製クリップケースが付属し、使用しないときにキーセットを安全に保管できます。このケースにはさまざまなキーサイズも含まれているため、特定のキーを簡単に識別できます。 特長と利点 ?サイズを含む ピースセット: T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 ?クロムバナジウムモリブデンスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を発揮 ?美しい外観とプロフェッショナルな外観を実現する黒色仕上げ Durable プラスチックケースにより、使用しないときでも安全に保管できます ?長い ARM 設計により、埋め込み型または手の届きにくいトルクスねじで使用可能 ?プロの DIY や家庭での幅広い用途に最適 用途 ロング ARM 型 Torx レンチセットは、あらゆる工具セットに優れたレンチセットで、さまざまな用途で Torx ねじをすばやく効率的に締め付けたり緩めたりすることができます。長い 字型はトルクを強化し、 Torx 先端部は留め具にしっかり接続します。ねじや材料が滑ったり損傷したりするリスクを排除します。Torx レンチセットは、業務用及び家庭用の DIY 用途に最適です。 よくある質問 内容: PC T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 クロムバナジウムモリブデンスチール 黒仕上げ 付属のサイズ このセットには、次のサイズの Torx レンチが含まれます。 T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 Torx レンチの全長はどのくらいですか? セット内の Torx レンチには、次の長さがあります。 T9 91.5 mm T10 92.5 mm T15 103 mm T20 114 mm T25 130 mm T27 146 mm T30 165 mm T40 182 mm Torx ねじを使用する利点は何ですか? Torx ねじ又は留め具の独自のポイント設計により、滑るリスクを最小限に抑えて Torx レンチやドライバを確実に挿入することができ、ねじの損傷を防止します。また、トルクも向上しており、快適で使いやすい操作環境が実現されています。
仕様個数 = 8セット内容 = T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T9形状 = L形ショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

『トルクスレンチ』には他にこんなカテゴリがあります