トルクスレンチL型 :「トルクスねじ」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端サイズ」から絞り込む
T6(4)
T10(4)
T15(4)
T20(4)
T25(5)
T27(5)
T30(5)
T40(5)
T45(5)
T50(4)
先端サイズをもっと見る
スターL-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクスねじの締め付けに 先端形状ヘックスローブ 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)トルクスL形レンチ
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ) 関連資料(0.3MB)
1個ほか
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)TONE T形トルクスレンチ
エコ商品
細軸タイプのT形ハンドルです。 早回しローレット付です。
用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極小T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。T7以上のサイズの先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。 仕様トルクスネジ用 先端形状マイクロヘックスローブ
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

エイトTXレンチ
エコ商品
使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 先端形状ヘックスローブ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。
先端形状ヘックスローブ サイズT-6 トラスコ品番803-6878 質量(g)9
1本
359 税込395
当日出荷

エイトTXレンチ
エコ商品
使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチセット。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 先端形状ヘックスローブ セット内容TX-8、TX-10、TX-15、TX-20、TX-25、TX-27、TX-30、TX-40(各1本) ホルダー8本組用二段式ドアホルダー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

エイトTXレンチ
エコ商品
使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチセット。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 先端形状ヘックスローブ セット内容TX-10、TX-15、TX-20、TX-25、TX-27、TX-30、TX-40、TX-45、TX-50、TX-55(各1本) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(10本組)
7,798 税込8,578
3日以内出荷

ステンレス鋼製のマジックスプリング付きなので、トルクスねじをしっかりと保持します。
セット内容T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 (各1本) 先端形状トルクス
1セット(7点)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
材質黒染め酸化処理 先端形状L型トルクスレンチ
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。 高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。 ロングサイズです。
用途ヘックスローブねじの締付け作業に。 先端形状ヘックスローブ トラスコ品番384-9279 セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50 材質SNCM・V 質量(g)241 仕上黒染 熱処理55~58HRC
1セット(9本組)
4,698 税込5,168
当日出荷

『トルクスレンチ』には他にこんなカテゴリがあります