- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- ハンドルレンチ
- 3ページ目
3ページ目: ハンドルレンチ
商品豆知識
Tハンドルドライバー用のメタルラックです。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。Wera六角穴付きTハンドルドライバー7本まで対応。
寸法(mm)ラック:214×78
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。トルクスネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023371・023372・023373・023375・023378・023379・023380(TX10・15・20・25・30・40・45)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136426(214×78mm)
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136424(214×78mm)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。トルクスネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
セット内容Tハンドルトルクスドライバー保持機能付 023371・023372・023373・023375・023378・023379・023380(TX10・15・20・25・30・40・45)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
フレックスタイプのロングT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。
材質マンガンクロム合金鋼
表面処理クロムメッキ
先端形状六角
プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。
優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。
完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。
耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。
磨かれた先端。
剥離のリスクがなく、精度が保証されています。
機械加工されたチップの寸法精度を保持します。
作業環境にクロムの堆積物は残っていません。
簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。
用途キーレンチ
質量(g)100
形状T型
1個
¥6,398
税込¥7,038
73日以内出荷
プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。
優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。
完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。
耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。
磨かれた先端。
剥離のリスクがなく、精度が保証されています。
機械加工されたチップの寸法精度を保持します。
作業環境にクロムの堆積物は残っていません。
簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。
用途キーレンチ
質量(g)60
形状T型
1個
¥5,998
税込¥6,598
73日以内出荷
プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。
優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。
完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。
耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。
磨かれた先端。
剥離のリスクがなく、精度が保証されています。
機械加工されたチップの寸法精度を保持します。
作業環境にクロムの堆積物は残っていません。
簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。
用途キーレンチ
質量(g)30
形状T型
1個
¥5,998
税込¥6,598
73日以内出荷
FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な落下のリスクを防ぎます。
オープンソケットレンチで強力な締め付けをすることができます。
30°刻みの12ポイントショートヘッドと6ポイントロングリーチヘッド。
ねじ棒を通すための短いヘッドオープンソケット。
用途ソケットレンチ
質量(g)1300
寸法(mm)8~32
仕上サテンクローム
1個
¥18,980
税込¥20,878
73日以内出荷
3サイズに対応するY型タイプです。Y型タイプで3サイズに対応しています。差込角9.5mm付きでソケット等の取付が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
先端形状Y型
サイズ(mm)10・13・差込角9.5
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
軸径(Φmm)9
寸法(mm)10
全長(mm)254.5
質量(g)200
軸長(mm)245
アズワン品番64-7894-79
1丁
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
軸径(Φmm)8
寸法(mm)8
全長(mm)254
質量(g)150
軸長(mm)247
アズワン品番64-7894-78
1丁
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)
寸法(mm)8
全長(mm)250
質量(g)200
アズワン品番64-7871-24
1本
¥3,970
税込¥4,367
翌日出荷
材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)
寸法(mm)6
全長(mm)210
質量(g)135
アズワン品番64-7871-23
1本
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)
寸法(mm)5
全長(mm)180
質量(g)70
アズワン品番64-7871-22
1本
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)
寸法(mm)4
全長(mm)180
質量(g)69
アズワン品番64-7871-21
1本
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)
寸法(mm)3
全長(mm)125
質量(g)35
アズワン品番64-7871-20
1本
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)
寸法(mm)3・4・5・6・8(5本組)
全長(mm)125~250
アズワン品番64-7871-19
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
1本
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
1本
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
1本
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
1本
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
1本
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
1本
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
1本
¥800
税込¥880
翌日出荷
1本
特価
¥669
税込¥736
当日出荷
1本
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
1本
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
1本
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
1本
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
1本
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
1本
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
1本
¥8,520
税込¥9,372
翌日出荷
1本
¥8,510
税込¥9,361
翌日出荷
1本
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
1本
¥20,400
税込¥22,440
翌日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。