スタンドに印字されているサイズの六角・トルクスドライバーやT型・L型レンチを収納できます。
※工具の仕様によっては収納できない可能性があります。
仕様●本体サイズ:190×139×152●適合サイズ:トルクス:T6、T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、六角:0.050、1.3、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm、1/16”、5/64”、3/32”、7/64”、1/8”、9/64”、5/32”、3/16”7/32”、1/4”、5/16”、3/8”
アズワン品番65-2147-33
1台
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。