スパナ/レンチ関連品 :「差込角6.35mm」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AOA-30S1 オフセットアダプター30mmソケットセット ANEX 動画あり
狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mm、専用ソケットのセット品です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。 セット内容オフセットアダプター30mm、専用ソケット(H24、H27、H30、H32、H36)、Cリング2個 材質本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼 質量(g)1380 差込角(mm)H24、H27、H30、H32、H36 アズワン品番64-8407-79 差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7 差込角凸(mm)H30
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

AOA-30 オフセットアダプター30mm ANEX 動画あり
大型ボルト、ハイトルク作業に対応した協力タイプ。狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。 材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 質量(g)753 差込角(mm)H30 最大トルク(N・m)500 アズワン品番64-8407-42 差込角凹(mm)6.35 差込角凸(mm)H30
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

狭く奥まった箇所のボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmタイプです。 インパクトレンチ対応。
用途線路保守作業におけるボルト・ナット回しなどに 全長(mm)378 差込角(mm)H30 差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7 差込角凸(mm)H30 材質炭素鋼、合金鋼、硬鋼線 トラスコ品番268-5682
1個
78,980 税込86,878
当日出荷