クロウフットレンチとは、通常のスパナやレンチでは届かない場所にあるボルト・ナットを回すのに最適な小サイズのレンチです。クローフットレンチを使用する場合には、単独で使用するほか、他の工具、例えば首振りするスピンナハンドルなどと組み合わせて使用するといったことも一般的に行われています。さらにクローフットレンチにエクステンションバーを付けて延長して使用するような場合では、一段と作業性が向上。レンチ部の形状・サイズや、他の工具を差し込む差込角のサイズによってさまざまな種類があります。首振機構付のクロウフットレンチも注目です。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
10(11)
12(13)
13(9)
14(11)
17
19(13)
22(11)
24(12)
30(7)
32(8)
二面幅(mm)をもっと見る
差込角(mm)12.7 仕様JIS表示認定工場製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

差込角(mm)9.5[3/8] 寸法l(mm)30
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE クイックオープンクロウフットレンチ
RoHS
開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。 特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。
用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 厚さ(mm)8 差込角(mm)9.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。 薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
用途産業機械・自動車・オートバイなど 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)67.5 質量(g)67.5 対辺(mm)17 外径(Φmm)32 差込角(inch)3/8"(9.5) アズワン品番64-7900-99
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 対辺寸法(mm)17 エスコ品番EA617YU-17
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 対辺寸法(mm)17 エスコ品番EA617YS-17
1個
9,790 税込10,769
翌日出荷

1個
7,710 税込8,481
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対辺寸法(mm)17 エスコ品番EA723SH-17
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷