絞り込み
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • ハゼット(1)
二面幅(mm)
  • 46
  • 8(6)
  • 10(11)
  • 11(3)
  • 12(13)
  • 13(9)
  • 14(12)
  • 15(3)
  • 16(4)
  • 17(12)
  • 18(4)
  • 19(13)
  • 21(4)
  • 22(11)
  • 24(12)
  • 27(7)
  • 29.3(4)
  • 30(7)
  • 32(8)
  • 36(6)
  • 37.7(3)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](2)
  • 19.0[3/4](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クロウフットレンチとは、通常のスパナやレンチでは届かない場所にあるボルト・ナットを回すのに最適な小サイズのレンチです。クローフットレンチを使用する場合には、単独で使用するほか、他の工具、例えば首振りするスピンナハンドルなどと組み合わせて使用するといったことも一般的に行われています。さらにクローフットレンチにエクステンションバーを付けて延長して使用するような場合では、一段と作業性が向上。レンチ部の形状・サイズや、他の工具を差し込む差込角のサイズによってさまざまな種類があります。首振機構付のクロウフットレンチも注目です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
46
8(6)
10(11)
11(3)
12(13)
13(9)
14(12)
15(3)
16(4)
17(12)
18(4)
19(13)
21(4)
22(11)
24(12)
27(7)
29.3(4)
30(7)
32(8)
36(6)
37.7(3)
二面幅(mm)をもっと見る
ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7仕様JIS表示認定工場製RoHS指令(10物質対応)対応
クローフートレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)クローフートレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷から3日以内出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ差込角(mm)19
クローフートレンチ(フレアタイプ) ハゼットクローフートレンチ(フレアタイプ)ハゼット
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。 薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
用途産業機械・自動車・オートバイなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
クロウフットレンチ