絞り込み
ブランド
  • ダイゾーニチモリ
  • モノタロウ(8)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(26)
  • 呉工業(クレ)(12)
  • 井商(11)
  • エーゼット(8)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(7)
  • エスコ(6)
  • マークテック(6)
  • 横浜油脂工業(Linda)(6)
  • エアウォーターゾル(6)
  • コスモビューティー(4)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(4)
  • 三彩化工(4)
  • ヤシマ化学(4)
  • スリーボンド(3)
  • タイムケミカル(3)
  • タセト(3)
  • ABC商会(2)
  • TRUSCO(2)
特性
  • 逆さ噴射可(2)
  • 速乾(2)
対応材質
  • アルミ(2)
  • (2)
主な用途
  • 油汚れ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
新発売 ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング2Way オイルやグリースなどの汚れに!強力洗浄×強力噴射 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
逆さ噴射可(2)
速乾(2)
6911ブレーキ&パーツクリーナーEX ダイゾーニチモリ6911ブレーキ&パーツクリーナーEXダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
569税込626
1本(840mL)
当日出荷
油脂類、金属紛等の付着物が簡単に除去できる洗浄剤です。速乾性及び逆さ吹き対応製品のため作業性が良好です。加えて内容量が多く経済的です。有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない原料を使用した洗浄剤。PRTR法非該当。
用途索道機械、メインテナンス機器、雪上車両の分解整備。(ブレーキライニング、サラバネ等の脱脂・洗浄)特性速乾、逆さ噴射可主な用途油汚れ無色透明タイプ速乾性適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)588
6701速乾パーツクリーナー ダイゾーニチモリ6701速乾パーツクリーナーダイゾーニチモリ(2件のレビュー)
679税込747
1本(550mL)
当日出荷
油脂類、金属紛等の付着物が簡単に除去できる洗浄剤です。速乾性及び逆さ吹き対応製品のため作業性が良好です。加えて内容量が多く経済的です。有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない原料を使用した洗浄剤。PRTR法非該当。
用途索道機械、メインテナンス機器、雪上車両の分解整備。(ブレーキライニング、サラバネ等の脱脂・洗浄)特性速乾、逆さ噴射可主な用途油汚れ仕様逆さ噴射可無色透明タイプ速乾性適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量385mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)385
不燃性パーツ&ブレーキクリーナー”NR-20” ダイゾーニチモリ不燃性パーツ&ブレーキクリーナー”NR-20”ダイゾーニチモリ
3,798税込4,178
1本
当日出荷
消防法(非危険物)、労安法(有機溶剤中毒予防規則、特化則)適用外です。 貯蔵量に指定がなく、安心して保管できます。 速乾性で洗浄力に優れます。 ゴム材への影響も少なく、安心してご使用できます。
用途引火点を持たない不燃性のパーツアンドブレーキクリーナーとして。トラスコ品番248-0878透明容量(mL)120主成分フッ素溶剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジャバラパーツクリーナー ダイゾーニチモリジャバラパーツクリーナーダイゾーニチモリ
1,398税込1,538
1本(250mL)
4日以内出荷
従来の第一石油類の溶剤ではなく、第二石油類の溶剤を使用しています。JPスプレーガン(9000220)用ジャバラパーツクリーナーです。
用途金属部品の洗剤・脱脂。対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れトラスコ品番366-4155透明主成分第二石油系溶剤、その他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
ハイパーブレーキ&パーツクリーナー ダイゾーニチモリハイパーブレーキ&パーツクリーナーダイゾーニチモリ
24,980税込27,478
1ケース(24本)
4日以内出荷
中速乾タイプの脱脂洗浄剤有機則規制外商品です。配合成分の増強によりブレーキ液、エンジンオイルなどの洗浄力が向上しています
容量(mL)650危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14280mL危険物の性状非水溶性
パーツクリーナー原液 18L ダイゾーニチモリパーツクリーナー原液 18Lダイゾーニチモリ
25,980税込28,578
1缶(18L)
翌々日出荷
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない、安全性の高い洗浄剤です。 速乾タイプで金属部品の脱脂に適しています。
用途金属部品の洗浄・脱脂に。対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れトラスコ品番541-8968危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
BIGブレーキ&パーツクリーナー ダイゾーニチモリBIGブレーキ&パーツクリーナーダイゾーニチモリ
21,980税込24,178
1ケース(30本)
6日以内出荷
速乾タイプ、逆さ吹き可能であり、油脂洗浄、粉塵除去、分解、組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。また、フロン、塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。
容量(mL)850危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15600mL危険物の性状非水溶性

洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ・パーツクリーナ