ブレーキ・パーツクリーナ :「イソヘキサン」の検索結果
関連キーワード
「特性」から絞り込む
遅乾(1)
こんなお得な商品も!

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ブレーキ装置や金属部品に付着した油汚れや粉塵等の汚れを素早くきれいに取り除きます。
洗浄成分強化することで、一般的なパーツクリーナーに比べて、満足感のある強い洗浄力を実現しました。
環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを含まず、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
液剤量を588mLにすることで、コストメリットを実現しました。
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン等
使用方法本製品は、逆さで噴射してもご使用いただけます。(1)使用前に缶を良く振ってください。(2)噴射口を目的物に向け、20~30cm離してスプレーして下さい。(3)スプレー後は必要に応じてウエス等で汚れを拭き取ってください。※乾燥時期、長時間連続噴射しますと静電気が発生し、発火する恐れがありますのでご注意ください。
対応材質金属部品
主な用途油汚れや粉塵等の汚れ
臭気溶剤臭
密度(g/cm3)0.68(20℃)
外観透明液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ザ・プライムパーツクリーナーは、乾燥速度が遅く、汚れに対しじっくりと作用するため、
高い洗浄効果を発揮します。速乾タイプでは落ちにくい汚れに最適です。
各種機械部品に付着した油脂類・金属粉・樹脂粉など、様々な汚れを素早く取り除きます。
環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを含まず、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
液材量を630mLと大容量にすることで、コストメリットを実現しました。
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、イソプロピルアルコール等
使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。
対応材質金属部品
主な用途油脂類・金属粉・樹脂粉
臭気溶剤臭
密度(g/cm3)0.78(20℃)
外観透明液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性遅乾
危険物の性状非水溶性
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。