ブレーキ・パーツクリーナ :「除去剤」の検索結果
関連キーワード
「特性」から絞り込む
強力(1)
こんなお得な商品も!

ブレーキ&パーツクリーナー 18L
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
「NX9001詰替式充填スプレー」専用充填液です。
「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。
ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、摩耗粉じんを洗い流します。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。
成分脂肪族系炭化水素、アルコール類
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)18000
1缶(18L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です。
洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します。
第二石油類なので引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです。
「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当。
用途接着剤・テープの糊残りの除去、金属部品・金型・工具等の洗浄、機械設備及び部品の油汚れ落とし、ギアボックス・ベアリングのグリース汚れ落とし、チェーンの脱脂洗浄
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量(mL)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量250mL
特性強力
危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
洗浄成分に植物由来原料を100%使用した環境配慮型洗浄剤です。洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です。洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します。引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです。有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当です。バイオマスマーク55を取得しました。
用途接着剤、テープの糊賎りの除去・金属部品、金型、工具などの洗浄・機械設備及び部品の油汚れ落とし・チェーンの脱脂洗浄
対応材質金属部品、機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14.5L
関連資料(1.03MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(14.5kg)
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
程良い乾燥速度で汚れに浸透していき・強力に除去します。
有機溶剤中毒予防規則・PRTR非該当で安全性が高い第二石油類洗浄剤です。
引火点が第一石油類と比較して高く安全性が優れています。
2BクリーナーSよりも溶解力の高い溶剤を使用しています。
様々な油汚れ・ブレーキオイルの洗浄に最適です。
低臭気で第二石油類の中でも乾燥が速く・作業性能が良いです。
逆さ吹き可能です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。