ブレーキ・パーツクリーナ :「歯車 潤滑」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

速乾ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
炭化水素系溶剤ベースの強力洗浄剤。機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、油脂類などの汚れを洗浄します。高噴射・速乾タイプ
用途ディスク、ドラムブレーキ整備時の洗浄に。ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の洗浄に。
特性強力、速乾
主な用途油汚れ
タイプ速乾
寸法(Φ×高さH)(mm)66×340
適合機器機械部品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)588
1本(840mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
・優れた洗浄能力
非塩素系溶剤を主剤にした洗浄スプレーです。
軸受、チェーンやブレーキ装置などの機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、
油脂類などの汚れを強力な噴射力と溶解力で除去します。
・速乾性
本製品は乾燥性の高い速乾タイプの洗浄剤です。
・大容量タイプ
840mlの大容量洗浄剤で、大量の部品洗浄には、大変経済的です。
・逆さ噴き可能
本製品は逆さにしても噴射できる、使い易い設計となっております。
用途1.機械部品の洗浄に
・ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。
2.ブレーキ装置の洗浄に
・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。
内容量(mL)840
主成分石油系溶剤、噴射剤(LPG、CO2)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.595L
危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
非塩素系溶剤を主剤とした高圧噴射型強力脱脂洗浄スプレーです。機械部品に付着したグリースなどの油脂汚れ落としや部分塗装の脱脂に威力を発揮します。
洗浄後、残渣物があまり残らないため、電気接点の洗浄にも使用可能です。
用途チェーン、ギヤ、軸受などの洗浄に
機器の出荷前部分塗装の前処理に
精密機器の金属表面脱脂洗浄に
ブレーキ装置の洗浄に
主な用途油汚れ
トラスコ品番123-2703
色透明
使用温度範囲(℃)0~60
危険等級Ⅱ
アズワン品番1-6407-03
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。