ブレーキ・パーツクリーナ :「多目的洗浄剤」の検索結果
関連キーワード
簡単に塗布できるオールマイティーな脱脂洗浄剤です。
環境に優しい低臭気です。
擦る必要がないので電気部品を傷つけないです。
幅広い用途に対応します。
用途グリース・ほこり・松脂・軽油等の除去。
硬化したエポキシ樹脂・フラックスラミネート・はんだマスク・金属およびそれらの合金の脱脂。
電子部品、光学、ディスクドライバーの洗浄。
仕様非可燃性
トラスコ品番818-6537
色透明
使用温度範囲(℃)-5~50
主成分ブロモプロパン
寿命5年
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。