新発売 ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング2Way オイルやグリースなどの汚れに!強力洗浄×強力噴射 詳しくはこちら
167件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー) エスコ840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)エスコ
765税込842
1個
翌々日出荷
主な用途油汚れエスコ品番EA920TE-3適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量580mL危険物の性状非水溶性
ブレーキクリーナーPRO-840 PROSTAFF(プロスタッフ)ブレーキクリーナーPRO-840PROSTAFF(プロスタッフ)
689税込758
1本(840mL)
4日以内出荷
ブレーキディスクやドラムパッド・ライニング等に付着したアスベスト粉・金属粉やグリス・ギヤオイル・ブレーキ液等の油汚れを安全かつ強力に洗浄し、本来のブレーキ性能を発揮させます。また、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない化学洗浄剤です。 速乾性に優れておりますので素早く・快適に作業が行えます。 冬季などの低温時でも安定した噴射力を維持します。金属部品(パーツ)等の洗浄にもお使い頂けます倒立状態(逆さ)で使用可能です
質量(g)682危険等級製品サイズ(mm)高さ:345 幅:66 奥行:66危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー(速乾ドライタイプ) 1本 エアウォーターゾルブレーキ&パーツクリーナー(速乾ドライタイプ) 1本エアウォーターゾル
499税込549
1本(595mL)
3日以内出荷
【洗浄力】??・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます・缶が逆さでの使用も可能。
用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量595mL危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー(業界最上位クラスの洗浄力・液量超大容量タイプ) 1箱(30本) エアウォーターゾルブレーキ&パーツクリーナー(業界最上位クラスの洗浄力・液量超大容量タイプ) 1箱(30本)エアウォーターゾル
11,980税込13,178
1箱(672mL×30本)
3日以内出荷
【洗浄力】???・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます・缶が逆さでの使用も可能。
用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】シクロヘキサン、エタノール、イソヘキサン容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20160mL危険物の性状非水溶性
洗浄剤(SOLVIA  TS-C) イチネンTASCO洗浄剤(SOLVIA TS-C)イチネンTASCO
11,980税込13,178
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷
引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
用途エアコンの配管洗浄に。その他【蒸留再生】可比重1.22沸点(℃)40KB35以上危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
多目的洗浄剤 旭エンジニアリング多目的洗浄剤旭エンジニアリング
2,498税込2,748
1本(330mL)
当日出荷
引火点がなく安全で、塩素系洗浄剤同等の洗浄力を有し、すぐに乾く速乾性の部品洗浄剤です。非危険物なので、消防法、高圧ガス法、PRTR法適合品です。加工油、グリス、塗料などの汚れを速やかに洗浄します。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
ベアリング洗浄スプレー SHIMANO(シマノ)ベアリング洗浄スプレーSHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1本
6日以内出荷
オイル含有ベアリング専用洗浄スプレー。
用途オイル含有で洗浄によるボールのキズを抑制材質炭化水素系溶剤容量(mL)60危険物の類別非危険物
不燃性パーツ&ブレーキクリーナー”NR-20” ダイゾーニチモリ不燃性パーツ&ブレーキクリーナー”NR-20”ダイゾーニチモリ
3,798税込4,178
1本
当日出荷
消防法(非危険物)、労安法(有機溶剤中毒予防規則、特化則)適用外です。 貯蔵量に指定がなく、安心して保管できます。 速乾性で洗浄力に優れます。 ゴム材への影響も少なく、安心してご使用できます。
用途引火点を持たない不燃性のパーツアンドブレーキクリーナーとして。トラスコ品番248-0878透明容量(mL)120主成分フッ素溶剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
強力2BクリーナーS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)強力2BクリーナーSイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
969税込1,066
1本(500mL)
当日出荷
程良い乾燥速度で汚れに浸透していき・強力に除去します。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR非該当で安全性が高い第二石油類洗浄剤です。 引火点が第一石油類と比較して高く安全性が優れています。 2BクリーナーSよりも溶解力の高い溶剤を使用しています。 様々な油汚れ・ブレーキオイルの洗浄に最適です。 低臭気で第二石油類の中でも乾燥が速く・作業性能が良いです。 逆さ吹き可能です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
脱脂洗浄剤 スーパークリーン STジャンボ 600型 マークテック脱脂洗浄剤 スーパークリーン STジャンボ 600型マークテック
42,980税込47,278
1箱(530g×24本)
当日出荷
工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。
用途脱脂洗浄剤トラスコ品番120-4191容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
タイヤワックス イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)タイヤワックスイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
28,980税込31,878
1缶(18L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
2Bクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)2Bクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
21,980税込24,178
1缶(18L)
4日以内出荷
対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
パーツ&ブレーキクリーナーT(NX265) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)パーツ&ブレーキクリーナーT(NX265)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
15,980税込17,578
1缶(18L)
5日以内出荷
「NX9001詰替式充填スプレー」専用充填液です。 「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。 ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、摩耗粉じんを洗い流します。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。成分脂肪族系炭化水素、アルコール類タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000繰り返し・詰め替え対応
AZ 2石パーツクリーナー エーゼットAZ 2石パーツクリーナーエーゼット
19,980税込21,978
1箱(650mL×35本)
8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
マイクリーン Eco脱脂 C-48 三彩化工マイクリーン Eco脱脂 C-48三彩化工
16,980税込18,678
1缶(18L)
4日以内出荷
食品添加物に利用されている有機酸配合の為、環境に悪影響を及ぼしません。 消防法上非危険物で取扱いが簡単です。 酸性薬剤ですので、錆び取り効果及び鉄粉除去効果があります。 臭気がほとんどないので作業環境の改善につながります。 20倍希釈液の使用によりコストダウンに貢献します。
使用方法【手拭き洗浄】20倍希釈調整液をウエスに含ませ、対象物の油を手作業にて除去した後、乾いたウエスで仕上げ拭きをします。【浸漬洗浄】20倍希釈調整液を適当な槽に入れ被洗浄物を浸漬後、洗浄液をバブリングさせ5分~10分洗浄する。被洗浄物を引き上げ後、スーム洗浄にて乾燥させます。【エアレス洗浄】20倍希釈調整液を低圧エアレス装置にて、被洗浄物に均一に塗布し5分~10分放置後、エアーブロー乾燥させます。pH2.5(5%水溶性)(20℃)比重1.0(20℃)臭気ほとんど無臭外観赤色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ&パーツクリーナー 1本 エアウォーターゾルブレーキ&パーツクリーナー 1本エアウォーターゾル
719税込791
1本(504mL)
翌々日出荷
【洗浄力】?★・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます・缶が逆さでの使用も可能。
用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量504mL危険物の性状非水溶性
見えない手袋 ろくぶてくん type2 東洋アソシエイツ見えない手袋 ろくぶてくん type2東洋アソシエイツ
3,698税込4,068
1個(250mL)
7日以内出荷
小指の先ほどの量を取りだし、手にまんべんなく延ばして塗り込むだけ。 少し乾燥させて、あとは作業を開始、水洗いで油やワックス、ペンキが簡単におちます。
成分グリセリン、石鹸用素地、珪酸ナトリウム、水など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
トライSSー3000 井商トライSSー3000井商
24,980税込27,478
1箱(20L)
3日以内出荷
鉱物油落としシリーズであるトライの最高峰洗浄力を有する 超強力クリーナーです。 原液~10倍希釈仕様で大変経済的です。 強アルカリ液体洗剤です。(pH値:12~14)
希釈倍率原液~10倍主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性超強力繰り返し・詰め替え対応
スケールバスターSP 井商スケールバスターSP井商
24,980税込27,478
1箱(20kg)
3日以内出荷
速効性コンクリート除去剤。 従来品のスケールバスターより溶解力を上げ、更に液体の粘性を柔ら かく調整、それによりセメント部を溶かす力は飛躍的に増しました。
対応材質コンクリート危険物の類別非危険物
OHYAMA ザ・プライムパーツクリーナー ヤシマ化学OHYAMA ザ・プライムパーツクリーナーヤシマ化学(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(840mL×30本)
7日以内出荷
ザ・プライムパーツクリーナーは、乾燥速度が遅く、汚れに対しじっくりと作用するため、 高い洗浄効果を発揮します。速乾タイプでは落ちにくい汚れに最適です。 各種機械部品に付着した油脂類・金属粉・樹脂粉など、様々な汚れを素早く取り除きます。 環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを含まず、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。 液材量を630mLと大容量にすることで、コストメリットを実現しました。
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、イソプロピルアルコール等使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。対応材質金属部品主な用途油脂類・金属粉・樹脂粉臭気溶剤臭密度(g/cm3)0.78(20℃)外観透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性遅乾危険物の性状非水溶性
新トヨクリーン 東洋化学商会新トヨクリーン東洋化学商会
969税込1,066
1本(420mL)
5日以内出荷
金型洗浄剤 有機溶剤中毒予防規則適用除外タイプ。 金型の防錆剤の除去や油汚れの洗浄。 ブラスチック金型、機械部品などの洗浄。 頑固な油汚れには、液を充分浸透させて布で拭きとり、もう一度スプレーして洗い流して下さい。 日本製。
用途金型・金型部品・機械・電気部品・接着剤等の洗浄成分脂肪族炭化水素形式エアゾール主な用途洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
フリクアップZN2 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)フリクアップZN2イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
24,980税込27,478
1本(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ブラスト設備が不要で、製品移動の必要がないので作業効率が向上。 塗布するだけなので、騒音や粉塵の心配がありません。 めっきの耐蝕性に影響を与えません。 すべり係数0.4以上を確保できます。 表面粗さの測定も不要です。
塗布量目標100g/m2pH1.78比重1.47指触乾燥時間(分)10(20℃)外観無色透明液体危険物の類別非危険物
カストロール テクニクリーン カストロールカストロール テクニクリーンカストロール
21,980税込24,178
1缶(18L)
3日以内出荷
pH3%希釈液:11.2外観無色透明液体危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.02
ブレーキ&パーツクリーナー(速乾ドライタイプ) 1箱(30本) エアウォーターゾルブレーキ&パーツクリーナー(速乾ドライタイプ) 1箱(30本)エアウォーターゾル
14,980税込16,478
1箱(595mL×30本)
3日以内出荷
【洗浄力】??・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます・缶が逆さでの使用も可能。
用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量17850mL危険物の性状非水溶性
ZAP-OXクリーナー ナノプラスZAP-OXクリーナーナノプラス(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
サビ落とし、酸化防止、溶接による変色除去等に大きな効果を発揮することが出来る万能クリーナーです。
トラスコ品番452-4014容量(mL)470危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
不燃性ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)不燃性ブレーキクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,998税込4,398
1本(156g)
3日以内出荷
消防法上の非危険物なので引火点が無く、炭化水素系ブレーキクリーナーと比較して安全性が高いです。フッ素系溶剤(HFCO)を配合し洗浄力と乾燥性に優れた洗浄剤です。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です。「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当です。逆さ吹きOKです。原液に48時間浸漬させた後、2時間乾燥させた時の重量変化率 1%未満;◎、 1以上~10%未満;0、 10以上~30%未満;△、30%以上;X(使用不可)
用途自動車、二輪車用のブレーキ装置の洗浄金属部品、金型、工具等の洗浄機械設備及び部品の油汚れ落としギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし油脂機器、シリンダーの油汚れ落としチェーンの脱脂洗浄仕様PC:ポリカーポネー ト樹脂、PS:ポリスチレン樹脂、PE:ポリエチレン樹脂、pp:ポリブロピレン樹脂、PMMA:ポリメチルメタクリレート棚脂(アクリル樹脂)、ABS:アクリロニトリル ・ブタジエン・スチレン樹脂、SBR:スチレン ・ブタジエンゴム、EPDM:エチレン・プロピレン・ジエンゴム、NBR:アクリロニトリル・ブタジエンゴム、Si:シリコンゴム危険物の類別非危険物
油圧システム洗浄剤 旭エンジニアリング油圧システム洗浄剤旭エンジニアリング
12,980税込14,278
1缶(1.9kg)
4日以内出荷
油圧機器の作動油漏れや故障の根本原因は作動油の汚れにあります。 油圧システム内に蓄積したカーボン、スラッジを定期的に分解、除去することにより油温が下がり設備トラブルの減少、作動油の消費量の減少に繋がります。 全ての金属、樹脂、ゴムに対し安全です。 年に1回の定期的な洗浄をお勧め致します。
比重0.83(15.6℃) [蒸発比重:>1(Air=1)]引火点(℃)79沸点(℃)162~371臭気鉱物油臭揮発分なし外観淡褐色液体内容量(kg)1.9危険等級溶解性分散危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1900mL凝固点(℃)-31.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)危険物の性状非水溶性
植物性パーツクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)植物性パーツクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,998税込2,198
1本(500mL)
7日以内出荷
洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です。 洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します。 第二石油類なので引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです。 「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当。
用途接着剤・テープの糊残りの除去、金属部品・金型・工具等の洗浄、機械設備及び部品の油汚れ落とし、ギアボックス・ベアリングのグリース汚れ落とし、チェーンの脱脂洗浄RoHS指令(10物質対応)対応内容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL特性強力危険物の性状水溶性
エコノ2専用充填缶 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)エコノ2専用充填缶イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
7,998税込8,798
1セット(3本)
5日以内出荷
パーツクリーナー専用簡易充填システム用専用充填缶です。
危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
パーツクリーナー 友和パーツクリーナー友和
899税込989
1本(480mL)
5日以内出荷
速乾性部品洗浄剤。乾燥が早く、洗浄力抜群! 「有機溶剤中毒予防規則」規制外のスプレータイプ。
用途機械設備、部品の油汚れ洗浄、金型加工時の切粉・油汚れ洗浄、防錆剤や油汚れ洗浄、部品等の油汚れ洗浄対応材質機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量336mLRoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
アイコートWAX 井商アイコートWAX井商
5,398税込5,938
1本(300mL)
3日以内出荷
次世代対応、スーパーワックス。 プラズマイオンパワーがあなたの愛車を守る。 1.洗車後、水の拭き取りと同時に使用出来ますので、作業がすばやく スピーディにWAXを掛けることができます。 2.様々な部分に対応。 3.ガラス面のギラツキを抑え透明感が得られます。 4.ウォータースポットによる塗装面の変色、くすみを抑える。 5.静電気の発生を抑える効果があります。 6.アイコートWAX処理後は、ボディに水垢、雨染みが付きにくくなります。
仕様全色対応付属品専用タオル付マイクロファイバークロス危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
スマートクリン 井商スマートクリン井商
28,980税込31,878
1箱(20L)
3日以内出荷
環境対応型油分分解洗浄剤
用途環境洗剤、床洗浄剤主な用途油汚れ危険物の類別非危険物
速乾パーツクリーナー N-6701 550ml ダイゾー速乾パーツクリーナー N-6701 550mlダイゾー
52,980税込58,278
1箱(24本)
翌々日出荷
速乾性のパーツクリーナーで、金型や機械部品等の油汚れを強力かつスピーディーに除去します。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない、安全性の高い洗浄剤です。
トラスコ品番152-2407無色容量(mL)550質量(g)495危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量385mL危険物の性状非水溶性
840ml 脱脂洗浄剤(30本) エスコ840ml 脱脂洗浄剤(30本)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌々日出荷
主な用途油汚れエスコ品番EA920TE-3A適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量17400mL危険物の性状非水溶性
650ml パーツクリーナー(強力・速乾型/30本) エスコ650ml パーツクリーナー(強力・速乾型/30本)エスコ
16,600税込18,260
1箱(30本)
翌々日出荷
特性強力、速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れエスコ品番EA920BE-31B危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL危険物の性状非水溶性
オイルクリーナーQ1 タセトオイルクリーナーQ1タセト
4,998税込5,498
1本(4L)ほか
5日以内出荷
用途各種装置、機械部品、金型などのグリース、油汚れの洗浄除去対象金属・非金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FTジャンボ 840型 マークテック脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FTジャンボ 840型マークテック
35,980税込39,578
1箱(690g×30本)
5日以内出荷
工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。 長時間使えるロングライフ設計なのでコスト削減に効果的です。
用途脱脂洗浄剤トラスコ品番120-4189容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
脱脂洗浄剤 スーパークリーン ST 450型 マークテック脱脂洗浄剤 スーパークリーン ST 450型マークテック
27,980税込30,778
1箱(24本)
6日以内出荷
工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。
用途脱脂洗浄剤トラスコ品番120-4193容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ジャバラパーツクリーナー ダイゾーニチモリジャバラパーツクリーナーダイゾーニチモリ
1,398税込1,538
1本(250mL)
当日出荷
従来の第一石油類の溶剤ではなく、第二石油類の溶剤を使用しています。JPスプレーガン(9000220)用ジャバラパーツクリーナーです。
用途金属部品の洗剤・脱脂。対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れトラスコ品番366-4155透明主成分第二石油系溶剤、その他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
クリーナー W2水系洗浄スプレー タセトクリーナー W2水系洗浄スプレータセト
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
優しい界面活性剤とアルカリ性を絶妙なバランスで配合した水系洗浄剤です。手垢、タバコのヤニ、油汚れに抜群の効果があります。
用途機械部品、工場内の各種備品(床、棚、換気扇 他)の洗浄や油汚れに。主な用途油汚れトラスコ品番389-0155透明適合機器機械部品主成分水、グリコールエーテル、界面活性剤危険物の類別非危険物

洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ・パーツクリーナ