新発売 ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング2Way オイルやグリースなどの汚れに!強力洗浄×強力噴射 詳しくはこちら
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

    モノタロウ(9174件のレビュー)
    309税込340特価
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    成分イソヘキサン、エタノール、プロパン仕様逆さ噴射可付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ

    増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)

    モノタロウ(996件のレビュー)
    379税込417
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)仕様逆さ噴射可危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ

    中速乾ブレーキ&パーツクリーナー

    モノタロウ(247件のレビュー)
    379税込417
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
    用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)仕様逆さ噴射可付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way

    モノタロウ(53件のレビュー)
    599税込659特価
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー 18L

    モノタロウ(171件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1缶(18L)
    当日出荷
    詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
    用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ

    パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ

    モノタロウ(386件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷
    内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
    用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄特性強力成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度繰り返し・詰め替え対応
  • 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ

    中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L

    モノタロウ(31件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(18L)
    当日出荷
    ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
    用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。特性超強力、中速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • エンジンコンディショナー 呉工業(クレ)

    エンジンコンディショナー

    呉工業(クレ)(219件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(380mL)ほか
    当日出荷
    四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。
    用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄仕様逆さ噴射可寸法(mm)200×Φ66質量(g)440使用温度範囲(℃)常温主成分界面活性剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • クリーナーキャブ 呉工業(クレ)

    クリーナーキャブ

    呉工業(クレ)(99件のレビュー)
    799税込879
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。
    用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 強力脱脂洗浄剤 エヌジェイ

    強力脱脂洗浄剤

    エヌジェイ(16件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
    用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
  • フォーミングウルトラクリーナー 呉工業(クレ)

    フォーミングウルトラクリーナー

    呉工業(クレ)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    油汚れやカーボン・ヤニ・泥汚れを強力に洗浄。水溶性万能クリーナー 金属・プラスチック・合成皮革を即効洗浄します。
    用途自動車、オートバイ、自転車、機械部品、工具、農機具、電気製品などの金属・プラスチック類の洗浄・脱脂 家庭の換気扉・キッチンまわり・壁・合成皮革などの油・皮脂・ヤニ汚れの清掃質量(g)504寸法(Φ×高さH)(mm)66×200危険物の類別非危険物原液量(mL)377
  • NX118パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX118パーツ&ブレーキクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1本(420mL)
    当日出荷
    有機溶剤クリアータイプです。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。 速乾性タイプ。 各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。 逆さ吹きができます。
    用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。 チェーン機構の油汚れ落とし。 精密機器の洗浄。 ギヤボックスやベアリングのグリース汚れ落とし。特性逆さ噴射可主な用途油汚れ仕様逆さ噴射可成分脂肪族系炭化水素・CO2・LPGタイプ速乾適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
  • パーツクリーナージャンボ SUMICO(住鉱潤滑剤)

    パーツクリーナージャンボ

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(8件のレビュー)
    759税込835
    1本(840mL)
    当日出荷
    炭化水素系溶剤ベースの強力洗浄剤。機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、油脂類などの汚れを洗浄します。高噴射・速乾タイプ
    用途ディスク、ドラムブレーキ整備時の洗浄に。ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の洗浄に。特性強力、速乾主な用途油汚れタイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)66×340適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)588
  • スミクリーン840 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミクリーン840

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    649税込714
    1本(840mL)
    当日出荷
    ・優れた洗浄能力 非塩素系溶剤を主剤にした洗浄スプレーです。 軸受、チェーンやブレーキ装置などの機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、 油脂類などの汚れを強力な噴射力と溶解力で除去します。 ・速乾性 本製品は乾燥性の高い速乾タイプの洗浄剤です。 ・大容量タイプ 840mlの大容量洗浄剤で、大量の部品洗浄には、大変経済的です。 ・逆さ噴き可能 本製品は逆さにしても噴射できる、使い易い設計となっております。
    用途1.機械部品の洗浄に ・ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。 2.ブレーキ装置の洗浄に ・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。内容量(mL)840主成分石油系溶剤、噴射剤(LPG、CO2)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.595L危険物の性状非水溶性
  • 強力脱脂洗浄剤 エスコ

    強力脱脂洗浄剤

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA920TE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • 不燃性パーツクリーナー スリーボンド

    不燃性パーツクリーナー

    スリーボンド
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    引火点を持たず、不燃性です。 第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄性です。 消防法非該当であり、在庫の指定数量の制限がありません。
    用途油汚れの洗浄、脱脂・洗浄トラスコ品番198-3565透明容量(mL)180主成分フッ素溶剤主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾
  • ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g TRUSCO

    ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。危険物扱いとならないため、消防法の適用外です。逆さ噴霧可能です。第二石油類と同等の洗浄力です。倉庫への保管が可能商品です。引火点を持たないため不燃性です。
    用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。エンジンルーム内の洗浄。トラスコ品番684-6052材質主成分:フッ素化合物透明容量(mL)130使用温度範囲(℃)-5~40容量(g)180容器200mlスプレー缶主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾、逆さ噴霧可能、不燃性原液量(mL)130
  • 超強力洗浄剤 エヌジェイ

    超強力洗浄剤

    エヌジェイ
    4,998税込5,498
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    今まで諦めていた頑固な汚れを見事解決。VOCフリーで保管管理が安全便利、フラックスを簡単除去。汚れに合わせて希釈、コスト削減を実現。高い生分解性で環境にも人にも優しい。高圧・超音波などの洗浄機にも使用可能
    用途半田付け装置のメンテナンス。グリスや諦めていた頑固な汚れの洗浄。フラックスの付着したコンベアーやパレットなどの洗浄。各種工場内(機械・設備・床)のメンテナンス用洗浄剤希釈倍率標準/20~50、頑固な汚れ/10~20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • スミクリーンスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミクリーンスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    非塩素系溶剤を主剤とした高圧噴射型強力脱脂洗浄スプレーです。機械部品に付着したグリースなどの油脂汚れ落としや部分塗装の脱脂に威力を発揮します。 洗浄後、残渣物があまり残らないため、電気接点の洗浄にも使用可能です。
    用途チェーン、ギヤ、軸受などの洗浄に 機器の出荷前部分塗装の前処理に 精密機器の金属表面脱脂洗浄に ブレーキ装置の洗浄に主な用途油汚れトラスコ品番123-2703透明使用温度範囲(℃)0~60危険等級アズワン品番1-6407-03危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • 強力2BクリーナーS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    強力2BクリーナーS

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,098税込1,208
    1本(500mL)
    当日出荷
    程良い乾燥速度で汚れに浸透していき・強力に除去します。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR非該当で安全性が高い第二石油類洗浄剤です。 引火点が第一石油類と比較して高く安全性が優れています。 2BクリーナーSよりも溶解力の高い溶剤を使用しています。 様々な油汚れ・ブレーキオイルの洗浄に最適です。 低臭気で第二石油類の中でも乾燥が速く・作業性能が良いです。 逆さ吹き可能です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • フッソ・プラコート ファインケミカルジャパン

    フッソ・プラコート

    ファインケミカルジャパン
    7,998税込8,798
    1本(210g)
    翌々日出荷
    膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。 水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。 塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。
    用途各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。 プラスチック容器の内面コート。 プラスチック材料の表面保護。種別プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤タイプ速乾性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)133(20℃)
  • テアカトール OKN

    テアカトール

    OKN(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(420mL)
    9日以内出荷
    元の艶を変えないで手アカ、手の油の汚れを取ります。 塗装面やメッキ面を侵しません。 無色透明、拭き取った製品に油分、臭いを残しません。 拭き取り後、塗装・接着等の二次加工が出来ます。
    用途家具、木工製品の簡単な汚れの拭き取り。 アクリル、塩ビ、ABS等のプラスチック。 アルミニューム、銅、真鍮等の金属。対応材質木材主な用途油汚れタイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • ハイパフォーマンスクリーナー”7063” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ハイパフォーマンスクリーナー”7063”

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    洗浄力に優れ、様々な油を洗浄し、接着性低下を予防します。速乾性が高く、溶剤成分が残らないため、硬化速度や接着性に影響がありません。充填ガスが炭酸ガスのためパーツが結露しにくく、水分による接着性低下を予防します。有効成分メチラール配合により水溶性オイル、グリコール系オイルにも高い洗浄性があります。
    用途ロックタイト接着剤の前処理に。ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など。離型剤、防錆油、グリス、切削油、ブレーキオイルなどのさまざまな接着阻害成分の除去。トラスコ品番195-3257対応材質ABS、塩化ビニル、PBT、ナイロン、PP、PE主な用途ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など接着剤、シール剤を使用するパーツへの離型剤、防錆油、グリース、切削油、ブレーキオイルなどの様々な接着阻害成分の除去危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2mLRoHS指令(10物質対応)対応特性速乾性、洗浄性危険物の性状非水溶性
  • プラスチックにやさしいパーツクリーナー GA(グリーンエース)

    プラスチックにやさしいパーツクリーナー

    GA(グリーンエース)
    499税込549
    1本
    翌々日出荷
    プラスチックやゴムにも影響が少なく、金属と混合パーツに使用可能な安全性も考慮したパーツクリーナーです。逆さ噴射可能バルブ採用!。便利な2WAYキャップ!
    用途二輪車・農業機械・自動車・工具・農機具・。機械部品・スポーツ用具・ホビー系などの。金属とプラスチック箇所の脱脂洗浄成分炭化水素系溶剤 / アルコール類 / 噴射剤種類エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量254mL危険物の性状水溶性
  • 840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー) エスコ

    840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)

    エスコ
    765税込842
    1個
    翌々日出荷
    主な用途油汚れエスコ品番EA920TE-3適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量580mL危険物の性状非水溶性
  • パーツ&ブレーキクリーナーS コスモビューティー

    パーツ&ブレーキクリーナーS

    コスモビューティー(8件のレビュー)
    539税込593
    1本(550mL)
    当日出荷
    速乾性(早い) ブレーキライニングやブレーキドラムなどに付着したオイルやグリスなどの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
    用途機械部品の脱脂洗浄。透明使用温度範囲(℃)-20~40主成分イソヘキサン・エタノール・シクロヘキサン・LPG(噴射剤)仕様逆さ噴射可適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • NX262 パーツ&ブレーキクリーナーA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX262 パーツ&ブレーキクリーナーA

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    16,980税込18,678
    1缶(18L)
    欠品中
    「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。
    用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。特性速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れタイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000繰り返し・詰め替え対応
  • 504 SDI NEW 不燃性クリーナー ORAPI

    504 SDI NEW 不燃性クリーナー

    ORAPI
    5,198税込5,718
    1本(568mL×1本)
    当日出荷
    ガス・溶剤ともに不燃性の強力クリーナーです。 一般的なクリーナーと違い結露しにくく錆びの誘発も抑えられる。 中速乾。568mLはガスを含みません。
    用途エンジン内部の頑固な汚れやカーボン汚れの洗浄、ボイラーのバーナー部洗浄、印刷機械類の洗浄、電子パーツの洗浄、その他頑固な汚れやグリースの除去主な用途油汚れ引火点・燃焼範囲不燃密度1.3KB140危険物の類別非危険物性状透明液体RoHS指令(10物質対応)対応特性強力絶縁耐力60KV
  • スミクリーンS-800 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミクリーンS-800

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    5,498税込6,048
    1缶(4L)
    当日出荷
    洗浄剤を大量に使用されるユーザー様向けの原液タイプ洗浄剤です。グリス汚れも洗浄できる高洗浄タイプです。
    用途部品加工後の洗浄剤として。各種機械点検・整備の洗浄剤として。金型洗浄剤として。車検整備のブレーキ洗浄用として。透明適合機器機械部品、金型主成分溶剤(ノナン)主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • AZ 超強力パーツクリーナー AZ(エーゼット)

    AZ 超強力パーツクリーナー

    AZ(エーゼット)(16件のレビュー)
    799税込879
    1本(840mL)
    当日出荷
    軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分に付着した頑固な油汚れを強力に洗浄します。 従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長く、洗浄力に優れている為、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。 逆さ噴射もOK!
    用途軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分の汚れ落とし成分キシレン、石油系溶剤、噴射剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性超強力、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • 洗浄剤(SOLVIA  TS-C) イチネンTASCO

    洗浄剤(SOLVIA TS-C)

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷
    引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
    用途エアコンの配管洗浄に。その他【蒸留再生】可比重1.22沸点(℃)40KB35以上危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • ジャバラパーツクリーナー ダイゾーニチモリ

    ジャバラパーツクリーナー

    ダイゾーニチモリ
    1,398税込1,538
    1本(250mL)
    当日出荷
    従来の第一石油類の溶剤ではなく、第二石油類の溶剤を使用しています。JPスプレーガン(9000220)用ジャバラパーツクリーナーです。
    用途金属部品の洗剤・脱脂。対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れトラスコ品番366-4155透明主成分第二石油系溶剤、その他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • 多目的洗浄剤 旭エンジニアリング

    多目的洗浄剤

    旭エンジニアリング
    2,498税込2,748
    1本(330mL)
    当日出荷
    引火点がなく安全で、塩素系洗浄剤同等の洗浄力を有し、すぐに乾く速乾性の部品洗浄剤です。非危険物なので、消防法、高圧ガス法、PRTR法適合品です。加工油、グリス、塗料などの汚れを速やかに洗浄します。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキ&パーツクリーナー(速乾ドライタイプ) 1本 エアウォーターゾル

    ブレーキ&パーツクリーナー(速乾ドライタイプ) 1本

    エアウォーターゾル
    598税込658
    1本(595mL)
    3日以内出荷
    【洗浄力】??。・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます。・缶が逆さでの使用も可能。
    用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量595mL危険物の性状非水溶性
  • 洗浄剤(SOLVIA Ⅱ TS-A) イチネンTASCO

    洗浄剤(SOLVIA Ⅱ TS-A)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷
    引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
    用途エアコンの配管洗浄に。その他【蒸留再生】可比重1.29沸点(℃)54KB45以上危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • 不燃性接点洗浄剤 サンハヤト

    不燃性接点洗浄剤

    サンハヤト
    2,898税込3,188
    1缶
    当日出荷
    リレー接点、スライド接点、コネクタ、プラグなどに付着している油脂、カーボンなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です。シリコーンオイルやシリコーングリース対しても優れた洗浄力を有します。消防法・有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません
    用途リレー接点の機能回復に。ボリューム・ピンジャック・コネクター等の洗浄に。シリコーンオイルやシリコーングリスの除去に。不燃性を要する基板・スイッチ類等の洗浄に。消防法危険物による保管問題解消に。トラスコ品番193-5088危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新トヨクリーン 東洋化学商会

    新トヨクリーン

    東洋化学商会
    969税込1,066
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    金型洗浄剤 有機溶剤中毒予防規則適用除外タイプ。 金型の防錆剤の除去や油汚れの洗浄。 ブラスチック金型、機械部品などの洗浄。 頑固な油汚れには、液を充分浸透させて布で拭きとり、もう一度スプレーして洗い流して下さい。 日本製。
    用途金型・金型部品・機械・電気部品・接着剤等の洗浄成分脂肪族炭化水素形式エアゾール主な用途洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
  • 多目的クリーナー 東洋化学商会

    多目的クリーナー

    東洋化学商会
    539税込593
    1本(480mL)
    4日以内出荷
    【 強力噴射で一気に洗浄 】 ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、クラッチディスク、各種機械パーツ類 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けないノンフロン・ノンエタンタイプの強力洗浄剤です。 機械各所に付着したオイル・グリースを洗浄します。 ブレーキの洗浄。金型洗浄。機械部品洗浄。日本製。
    用途ブレーキ装置・パーツ等の洗浄成分ナフテン系炭化水素、LPG形式エアゾール対応材質機械部品主な用途洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量312mL特性強力危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー(速乾ドライタイプ) 1箱(30本) エアウォーターゾル

    ブレーキ&パーツクリーナー(速乾ドライタイプ) 1箱(30本)

    エアウォーターゾル
    17,980税込19,778
    1箱(595mL×30本)
    3日以内出荷
    【洗浄力】??。・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます。・缶が逆さでの使用も可能。
    用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量17850mL危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー(業界最上位クラスの洗浄力・液量超大容量タイプ) 1箱(30本) エアウォーターゾル

    ブレーキ&パーツクリーナー(業界最上位クラスの洗浄力・液量超大容量タイプ) 1箱(30本)

    エアウォーターゾル
    14,980税込16,478
    1箱(672mL×30本)
    3日以内出荷
    【洗浄力】???。・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます。・缶が逆さでの使用も可能。
    用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】シクロヘキサン、エタノール、イソヘキサン容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20160mL危険物の性状非水溶性

洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ・パーツクリーナ