新発売 ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング2Way オイルやグリースなどの汚れに!強力洗浄×強力噴射 詳しくはこちら
167件中 161167
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
G  洗車用 井商G 洗車用井商
7,498税込8,248
1缶(18L)
3日以内出荷
濃縮タイプのカーシャンプー。
希釈倍率50倍~100倍危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
ポータブルスプレー エアーチャック タイムケミカルポータブルスプレー エアーチャックタイムケミカル
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ポータブルスプレー Pスプレー タイムケミカルポータブルスプレー Pスプレータイムケミカル
899税込989
1台
4日以内出荷
危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
ポータブルスプレー Pスプレー タイムケミカルポータブルスプレー Pスプレータイムケミカル
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
BONDERITE C-AK S K LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)BONDERITE C-AK S KLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
14,980税込16,478
1袋(20kg)
23日以内出荷
アルカリ性・粉末状で、強力な洗浄料を持つ浸漬用の脱脂洗浄剤で、特に通常の非鉄金属用の洗浄剤では歯が立たない重度の汚れに対し、優れた洗浄力を示します。特殊な界面活性剤とアルカリビルダーの組合せにより、広範囲な条件で使用が可能です。あらゆる汚れの程度に対し対応できます。素材表面の酸化物や変色等を除去する事が可能です。
用途めっき・塗装の前処理に、各種金属の脱脂洗浄に使用できます。使用温度(℃)40~80使用時間(分)2~10(汚れの程度により調節)外観白色~淡黄色・粉末状危険物の類別非危険物使用濃度2~10繰り返し・詰め替え対応
マイクリーン Eco脱脂 R-41(リンス剤) 三彩化工マイクリーン Eco脱脂 R-41(リンス剤)三彩化工
16,980税込18,678
1缶(18L)
4日以内出荷
食品添加物に利用されているアルカリ配合の為、環境に悪影響を及ぼしません。 消防法上非危険物で取扱いが簡単です。 マイクリーンEco 脱脂C-48(水性酸性剤)使用時のリンス処理。 臭気がほとんどないので作業環境の改善につながります。 20倍希釈液の使用によりコストダウンに貢献します。
使用方法【手拭き洗浄】20倍希釈調整液をウエスに含ませ、対象物の油を手作業にて除去した後、乾いたウエスで仕上げ拭きをします。【浸漬洗浄】マイクリーンEco 脱脂C-48(水性酸性剤)20倍希釈調整液を適当な槽に入れ被洗浄物を浸漬後、洗浄液をバブリングさせ5分~10分洗浄する。被洗浄物を引き上げ後、マイクリーンEco 脱脂R-41 の20倍希釈調整液でスチーム洗浄またはエアーブロー乾燥させます。【エアレス洗浄】マイクリーンEco 脱脂C-48(水性酸性剤)20倍希釈調整液を低圧エアレス装置にて、被洗浄物に均一に塗布し5分~10分放置後、マイクリーンEco 脱脂R-41 の20倍希釈調整液でスチーム洗浄またはエアーブロー乾燥させます。pH9.2(5%水溶性)(20℃)比重1.0(20℃)臭気ほとんど無臭外観無色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
マイクリーン Eco脱脂 L-71 三彩化工マイクリーン Eco脱脂 L-71三彩化工
16,980税込18,678
1缶(18L)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ・パーツクリーナ