錆び取り剤 :「錆止め 黒」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」から絞り込む
サビ止め(3)
赤サビを黒サビに転換し、サビの進行を止める水性サビ転換塗料。塗膜の上にも表面が湿っていても塗装可能。上塗りは水性も油性もOK。サビの上に直接塗れます。(錆取り不要)ケレン作業の手間が省けます。従来の錆関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対しサビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。亜鉛メッキにも塗装が可能です。錆止めプライマーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれるありがたい機能も付いています。
用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。亜鉛メッキ、ガルバニウム、アルミ、ザム鋼板など ガンメタ 対応材質鉄部全般、亜鉛メッキ 引火点(℃)なし 主な用途サビ止め 膜厚(μm)30~40(Dry) 使用環境温度(℃)5以上 指触乾燥時間(分)5 ℃:35、20℃:25 密度1.12(20℃) 使用条件エアスプレー:推奨チップ No163-513~515、1次圧 3~4kg/cm2 / 2次圧 100~135kg/cm2 使用場所トタン、カラートタン、鉄骨、階段、折半屋根、公園遊具、グレーチング、ビニールハウスパイプ、農機具、重機、トラクター、船舶内外部、自転車、車のシャーシ等 希釈清水(水道水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)5℃:8、20℃:4 特性速乾、サビ止め 標準塗布量(g/m2)140~180 塗装間隔最短:16時間 (5℃) 、8時間 (20℃)
1缶
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BAN-ZIサビキラーカラー
エコ商品
耐塩水性能1000時間を突破!サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。溶剤並みの強力な防錆効果。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。ビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現します。 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。
用途鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など 使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー 対応材質鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など pH8~10 引火点(℃)なし 粘度63KU(23℃) 主な用途サビ止め 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 標準使用量刷毛:99g/m2/回、エアスプレー、エアレススプレー:140g/m2/回 不揮発分41% 指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃) 密度1.12g/ml 鉛筆硬度HB 耐水性240時間 良好(40℃) 使用場所工場施設、農機具・重機、畜産・飼育、空調機器、家屋(室内外)、亜鉛メッキ、アルミ 希釈水(水道水または清水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 光沢80 半硬化乾燥時間(分)約120(5℃)、約60(20℃)、約45(30℃) RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間) 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)
1缶
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。待望のマット色。サビキラーカラーを上回る防錆力を実現!耐塩水性能1000時間を突破!サビキラーカラーは水性塗料のため引火性もなく、使用された器具も水洗いが可能です。しかも水性塗料でありながら、油性塗料並みの強力な防錆効果を有しております。鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。サビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現。
用途ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など 艶消しブラック カラーコードなし 対応材質ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など 引火点(℃)なし 主な用途サビ止め 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 指触乾燥時間(分)約20(20℃) 希釈水(水道水または清水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合) 塗装間隔約1.5(20℃)
1缶
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります