3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭エンジニアリング水溶性切削油防錆剤
RoHS
水溶性切削油が原因の錆や腐食を抑制します。
pH(5%溶液)9.5 臭気特有 引火点・燃焼範囲なし 外観淡黄色液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.11MB)
1缶(3.8kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

旭エンジニアリング気化性防錆剤(油溶性)
顆粒状の気化防錆剤成分をオイルに溶かした製品です。気化したた防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。指紋中和性で、非鉄金属に悪影響を与えず水洗でも除去可能です。
用途配管用パイプ、素管、ドラム、タンクなど密閉容器の内部防錆/金型、減速機、内燃機関等の輸出及び保管防錆/磨鋼板の輸出向防錆包装、プレス鋼板の輸出及び保管防錆 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.6L 関連資料(3.81MB) 危険物の性状非水溶性
1個(3.6L)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

旭エンジニアリング気化性防錆剤(結晶状粉末)
発生する蒸気で雰囲気防錆をします。袋のシールを剥がしてから防錆対象空間に入れてください。防錆対象容量は約50Lで気化到達距離は本品から約30cm四方です。気化した成分は、油では入りきれない、小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました。
使用方法袋のシールを剥がしてから、防錆対象空間内に入れてください。防錆対象容量は一袋につき50L(0.05m3)で到達距離は30cmです。気化した成分が逃げないよう必ず密封してください。 比重0.894(15.6℃) 引火点(℃)149 臭気特有 外観淡褐色結晶状 流動点(℃)-20以下 危険物の類別非危険物 関連資料(0.21MB)
1箱(10袋)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります