防錆潤滑スプレー :「樹脂 離型剤」の検索結果
関連キーワード
TFEルブは白色超微粉末の四フッ化エチレン樹脂を使用しています。浸透力が強く、浸透剤、防錆剤、潤滑剤、離型剤として多目的に使用できます。
色透明
品名TFEルブ
使用温度範囲(℃)-50~250
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-49
危険物の類別非危険物
1本
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 防錆潤滑スプレー
- 潤滑スプレー
- 防錆スプレー
- ゴム・ベルト用スプレー
- 焼付防止剤
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。