防錆潤滑スプレー :「回転」の検索結果
特価
本日11月5日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
潤滑被膜の付着が強力ですから、水や酸性、アルカリ性の雰囲気から塗布部を守り、防錆・防食効果があります。
MCAとBN(白色固体潤滑剤)を配合しているので極圧性に優れ黒く汚れません。
高粘着潤滑のため、他の箇所へ飛散しません。
用途建設機械、立体倉庫などの高荷重、高回転部分の外部潤滑。
オープンギヤ、チェーン駆動、ワイヤーロープに。
各種ベアリングの外部注油。
成分鉱油、合成油、ワックス、固体潤滑剤、脂肪族系溶剤、LPG
使用温度範囲(℃)-10~150
耐荷重性能(MPa)0.75(曽田式四球法200rpm)
耐熱温度(℃)300(固体分)
粘度(mPa・s)約4000
タイプ防錆潤滑
臭気低臭
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量132mL
危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 防錆潤滑スプレー
- 潤滑スプレー
- 防錆スプレー
- ゴム・ベルト用スプレー
- 焼付防止剤
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。