防錆潤滑スプレー :「刈払機 ネジ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
プラスチックに対する影響や臭いがほとんどありません
強力な防錆力で金属表面から湿気、錆を追放します。
強力な浸透潤滑力で摺動部からキシミを解消。
また堅くなって機能が低下したグリースに作用しよみがえらせます。
ノンフロン、非塩素系で有機溶剤中毒予防規則の規制を受けません。
用途自動車・自転車・タイプライター・ミシン・OA機器・編機・草刈機・耕耘機・洗濯機などの電気製品・ボート・ヨット・工具・乳母車などの子供用乗物・キャスター・ハカリ・釣用リール・スキーなどのスポーツ用品・銃・ドアーシャッターなどの防錆、潤滑に。
機械類の固着して取り外しにくいねじのゆるめや錆、汚れの除去に。
トラスコ品番356-9781
使用方法(防湿防錆の場合)金属表面にまんべんなく吹きつけてください。効力の持続性は被処理物の置かれている環境により左右されます。海岸付近や屋外で直接風や大気にさらされる場合、使用回数を多くしくてください。(潤滑の場合)摺動部などの潤滑が必要なところにまんべんなくたっぷり吹きつけてください。(ねじのゆるめ、錆取りの場合)固着したねじにたっぷり吹きつけ5分位たってから分解してください。固着がひどい場合は時間をおいてから分解してください。なおハンマーなどでたたくと一層効果的です。錆取りの場合はたっぷり吹きつけ5~10分たってからスチールウールやウエスなどで磨いてください。がんこな錆や汚れには2~3回くりかえしてください。
色褐色透明
使用温度範囲(℃)5~35
粘度(mPa・s[cP])6.6
主成分石油系溶剤・鉱油・潤滑油添加剤
比重0.82
表面張力(mN/mlbyn/cml)26.6126.61(JIS K2241に準ずる)
水置換性合格(JIS K2246に準ずる)
潤滑性0.125(摩擦係数)
防錆力48hr A級(塩水噴霧試験、JIS K2246に準ずる
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.139L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 防錆潤滑スプレー
- 潤滑スプレー
- 防錆スプレー
- ゴム・ベルト用スプレー
- 焼付防止剤
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。