防錆潤滑スプレー :「WD-40 1ガロン缶」の検索結果
世界No1シェアの防錆潤滑剤 他社比較160%の防錆機能。サビをよせつけない。すばやく浸透する。動きを滑らかにする。汚れを落とし保護する。水分を取り除く。自由に曲がるノズル
質量(kg)0.52
内容量(mL)450
高さ(cm)24.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量450mL
横(cm)6.5
関連資料(0.74MB)
奥行き(cm)6.5
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 防錆潤滑スプレー
- 潤滑スプレー
- 防錆スプレー
- ゴム・ベルト用スプレー
- 焼付防止剤
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。