2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSF 3H 認定取得の食用油脂を使用した食品機械用・食品離型用のオイルスプレーです。無味無臭、酸化安定性に優れています。
用途米飯や食肉の成形型などの離型に。練り機のスクリュー部、カッターやスライサーの刃、ミキサーのヘラなどへの食品の付着防止に。チェーン、摺動部などの軽潤滑や部品洗浄に。 成分植物油、プロパン、ブタン、酸化防止剤 トラスコ品番684-6054 淡黄色透明 容量(mL)420 容器420mlスプレー缶 危険物の類別非危険物 原液量(mL)168
1本
1,238 税込1,362
翌々日出荷

高い潤滑性と防錆能力に加え、付着性が強いため、液だれしないので油の飛散が少なく、屋内・屋外を問わず使用できます。
用途オープンギヤ・チェーン・ワイヤーロープに。あらゆる設備機械の潤滑剤として。 仕様スプレー後の状態:オイル状 トラスコ品番123-0603 褐色 使用温度範囲0~130℃ 主成分鉱物油、添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.294L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります