絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(29)
  • エスコ(13)
  • TRUSCO(11)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(10)
  • エーゼット(7)
  • ダイゾーニチモリ(7)
  • NOKクリューバー(6)
  • スズキ機工(6)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
  • ORAPI(5)
  • 呉工業(クレ)(4)
  • 美和ロック(4)
  • リックス(4)
  • スリーボンド(3)
  • ファインケミカルジャパン(3)
  • アーステック(3)
  • WD-40(3)
  • ベルハンマー(3)
機能
  • その他(1)
  • 凍結浸透潤滑(1)
  • 潤滑(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高粘度潤滑剤 旭エンジニアリング超高粘度潤滑剤旭エンジニアリング
3,598税込3,958
1本(330mL)
3日以内出荷
強力な粘着力で『くっついたら離れない』垂れ落ち、飛び散りのない多目的潤滑油剤です。強力な粘着膜によって衝撃荷重にも良く耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。水がかかっても流失せず、錆、腐食を防ぐので、歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。凝集力が大きく、歯車のかみ合いによって一部押し出されても弾力的に油膜を復元する力があります。逆さ向きでも使用可能です。
用途油の飛び散り、垂れ落ちを嫌う場所。水に洗い流されて困る場所。チェーン、ワイヤーロープ、ネジ軸、カム、ステッチャー、オープンギアに最適。印刷、製紙、繊維、水産加工、食品、飲料水、造船、建機、自動車、プラントメンテナンスなど。付属品DSP付き使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量182mL特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)35
超極圧・耐摩耗潤滑剤 プレシジョン・フルード極 旭エンジニアリング超極圧・耐摩耗潤滑剤 プレシジョン・フルード極旭エンジニアリング
3,598税込3,958
1本(330mL)
翌日出荷
プレシジョン・フルード 極は低粘度でありながら高引火点の指定可燃物(非危険物)扱いで消防法の危険物分類から外れ、指定数量にはカウントされません。最新の強力な極圧剤により、有害な塩素化合物やフッ素化合物の代替品としてご使用いただけます。
用途高温箇所、成形金型、金属加工、設備保全の保守メンテナンス作業に引火点(℃)190色相褐色透明使用温度範囲(℃)-20~+260臭気微臭比重(g/cm3)15℃ 0.95危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性その他
氷結・ネジ緩め剤 フリーズルーセン 旭エンジニアリング氷結・ネジ緩め剤 フリーズルーセン旭エンジニアリング
1,998税込2,198
1本(330mL)
当日出荷
錆びついて固着した金属を-40℃まで瞬間冷却し、金属が収縮した隙間に、高性能な浸透潤滑剤を流し込む事により、分解する事が可能です。
用途自動車・バイク・トラック・建機・農機等のネジ部、設備配管の継手、室外機のネジ部、ノックピン、ヒンジ等使用方法(1)固着した部分を軽く工具で叩いて下さい。(2)固着箇所に約10秒間スプレーして下さい。(3)2~3分後にもう一度軽く叩いて下さい。(4)工具を使用し、緩めて下さい。容量(mL)330比重0.84(15.6℃)臭気無臭外観無色透明流動点(℃)-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量33mLRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑関連資料(0.14MB)危険物の性状非水溶性
冷キャ君 旭エンジニアリング冷キャ君旭エンジニアリング
1,398税込1,538
1本(290mL)
6日以内出荷
本品は無臭で、10秒で約ー40℃まで瞬間冷却します。ソックスや帽子、水に濡らしたタオルなどにスプレーするとより効果的です。暑さ対策だけでなく、多用途にご使用いただけます。
用途熱中症対策/エンジンのバルブガイド入替、ベアリングの挿入での冷やし嵌め/樹脂の小径穴加工/切削加工による摩擦焼け防止/食品工場やペットショップなど殺虫剤が使えない場所/接着剤の除去/ホットメルトの冷却/低温稼働試験/IC、トランジスタ、感温センサーなどの性能チェック/温度センサーなどの熱過負荷による電気回路の故障個所の特定/機械設備に負荷がかかり過ぎて熱を持った場所/急な捻挫や打撲の処置/電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化のチェック危険物の類別非危険物関連資料(3MB)

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

潤滑スプレー