1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
凍結浸透潤滑(1)
FL-330 氷結・ネジ緩め剤 フリーズルーセン 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング氷結・ネジ緩め剤 フリーズルーセン
エコ商品
錆びついて固着した金属を-40℃まで瞬間冷却し、金属が収縮した隙間に、高性能な浸透潤滑剤を流し込む事により、分解する事が可能です。
用途自動車・バイク・トラック・建機・農機等のネジ部、設備配管の継手、室外機のネジ部、ノックピン、ヒンジ等 使用方法(1)固着した部分を軽く工具で叩いて下さい。(2)固着箇所に約10秒間スプレーして下さい。(3)2~3分後にもう一度軽く叩いて下さい。(4)工具を使用し、緩めて下さい。 容量(mL)330 比重0.84(15.6℃) 臭気無臭 外観無色透明 流動点(℃)-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量33mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 関連資料(0.14MB) 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング