潤滑スプレー :「除去剤」の検索結果

潤滑スプレーとは機械の金属部の滑を良くするためのスプレー・オイル・グリース用品です。成分は多くが石油系溶剤や合成油、添加剤などが用いられていますが、食品機械での使用を目的として植物油を主成分にしているものもあります。家庭でもシャッターや門扉、ドアのちょうつがいや自転車のチェーン、車のトランク部分、レジャー用品や玩具に使用可能。金属以外にもプラスチックや木・紙製品向のタイプもあります。危険等級のⅡ ?IIIに分類され、火気厳禁です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSF K1及びK3 登録のクリーナーにつき、食品製造装置の洗浄に使用可能。 特にパッケージ装置関連の樹脂汚れ、油汚れ、インク汚れの除去に最適です。 再生溶材不使用。OECD 301F基準で28日で70%の生分解性。 塩素系・フッ素系溶剤を規制したEU基準に適合。 金属表面を侵しません。
用途インク、のり、油汚れの除去ステッカー残留物の除去エンジンブロックの洗浄超音波洗浄機の溶材として 透明 使用温度範囲(℃)-20~80 主成分シリコーン樹脂系 危険等級 蒸発量(%)0.2 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 特性潤滑 絶縁耐力40000V以上 危険物の性状非水溶性
1本(1L×1本)
5,598 税込6,158
4日以内出荷

『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります