潤滑スプレー :「水溶性潤滑剤」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。
仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-63
危険物の類別非危険物
1本
¥3,470
税込¥3,817
8日以内出荷
仕様●商品名:クリンウエルド YE-F●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●硬化時間:12~24時間●塩水噴霧試験:72時間合格●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):10±1秒●適正膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ●従来品と同じくそのまま溶接が可能●特化則非該当品●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-62
危険物の類別非危険物
1本
¥3,380
税込¥3,718
翌日出荷
『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 防錆潤滑スプレー
- 潤滑スプレー
- 防錆スプレー
- ゴム・ベルト用スプレー
- 焼付防止剤
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。