1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑に。あらゆる機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。 成分鉱油、極圧剤 トラスコ品番594-3188 琥珀 容量(mL)80 使用温度範囲(℃)-15~200前後 容量(g)87 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.08L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります