潤滑スプレー :「保護皮膜」の検索結果
商品豆知識
フッ素樹脂の潤滑特性を生かしたドライ潤滑膜が容易に作成できます。
フッ素樹脂のバインダーに高潤滑性の樹脂を用い、すべりの良さに優れています。
加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティングできます。
薄い皮膜(5~18μm)で精密部品にも使用できます。
用途機械やコンベアーのシュート部分のすべりと付着防止に。
ふるい、スクリーンのメッシュ部に。
事務機器、自動販売機、自動発券機、印刷機などのスライド部分に。
敷居、カーテンレール、サッシのスベリに。
アズワン品番1-8286-01
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量420mL
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 防錆潤滑スプレー
- 潤滑スプレー
- 防錆スプレー
- ゴム・ベルト用スプレー
- 焼付防止剤
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。