2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)乾性潤滑剤
乾性被膜(PTFE粉)なので、ベトつかずホコリなど付着しづらい、プラスチック部の潤滑に最適。 逆さ吹き可能
用途Vベルトの鳴き止め、ドアロック、ヒンジ、チェーン等の潤滑 成分フッ素樹脂(PTFE)IPADME 使用温度範囲(℃)250以下 耐熱温度(℃)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量26mL 動摩擦係数0.04~0.07 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状水溶性
1本(65mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリアー潤滑ドライタイプ
ゴム、プラスチック潤滑剤です。 PTFE(フッ素樹脂)の乾燥皮膜なのでベトつきがなくホコリを寄せ付けません。 シリコーン系潤滑剤に比べ潤滑効果が長続きします。 ノンシリコーンタイプなので鈑金工場でも使用できます。 手動式レギュレーターはもちろん、スライドウインドーの固い車にも抜群の効果を発揮します。
使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別非危険物 特性乾性被膜潤滑
1本(247mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります