潤滑スプレー :「PTFE 潤滑剤」の検索結果
ベースオイルには厳選した最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減してます。またダイオキシン発生の元となる塩素系極圧剤をいっさい使わず高性能を実現しています。
高性能で多機能を持つパワーグリーンを採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。
超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。
用途チェーン、ギア、ワイヤー、ベアリング、ボルト、精密工具、金型類等の金属製品、立体駐車場、昇降機、コンベアー、搬送機械等の輸送機器、精密工作機械、事務用機器、農業機械、船舶機械、プレス機械、印刷機械、医療機器、食品機械等の一般産業機械、産業用ロボット、半導体製造装置等の精密機器、産業車両、自動車、オートバイ、競技用自転車、ボート等
成分鉱物油、防錆剤
粘度VG2.8(40℃)
塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)
膜厚(μm)1.5~3
臭気低臭
防錆可能年月(屋内)1年以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量210mL
特性潤滑
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
【グリーン調達対応】
RoHS指令関連禁止物質・環境負荷化学物質等の使用規制に対応。
【環境保護】
生分解性の高いベースオイルを用いることにより水や土壌の環境負荷を最大限に軽減しています。
塩素系添加剤を使用していないので、ダイオキシンも発生せず、PRTR法にふれません。
過酷環境に耐える高性能
独自のフッ素樹脂密着技術により長寿命を実現します。
-50~250℃の環境下で使用できます。
ほとんどのゴムやプラスチックに対して影響がありません。
「浸透」「洗浄」「防錆」「非固着性」効果を併せもちます。
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
使用可能温度範囲-50℃~250℃
粘度(at40℃mm2/s)10.5(JIS K2283)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
比重(at15℃)0.88(JIS K2249)
表面張力(mN/m)29.2at20℃(dunouy法)
特性潤滑
試験データ(ファレックス)1000kgf以上、(四球at200rpm(JIS K2519-4.1))98N以上
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)319
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 防錆潤滑スプレー
- 潤滑スプレー
- 防錆スプレー
- ゴム・ベルト用スプレー
- 焼付防止剤
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。