潤滑スプレー :「保護皮膜」の検索結果
商品豆知識
設備表面に付着した糖分を分解し、そのまま潤滑剤として働きます。
使用後は蒸気や熱湯での清掃が不要です。
NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
糖分と金属との間に素早く染み込み、耐久性のある皮膜を形成します。
表面を洗浄した後本剤を使用する事で、更に腐食保護効果が上昇。
ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途糖分や溶融糖分が付着している場所に。食品や医薬品等を扱う生産機器等の部品への使用。
菓子工場等の清掃、潤滑に。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番376-0871
色無色
使用温度範囲(℃)-20~70
容器ドラム
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
特性潤滑
危険物の性状水溶性
原液量(mL)200000
1本(500mL)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 防錆潤滑スプレー
- 潤滑スプレー
- 防錆スプレー
- ゴム・ベルト用スプレー
- 焼付防止剤
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。