1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート フッソ・コーティング剤 L-8030潤滑剤
ゴム・プラスチックの潤滑に優れています。 速乾性で半透明タイプの皮膜を形成し、べたつくことがありません。 オゾン破壊係数0の不燃性溶剤を使用しています。 ディッピング・刷毛塗りに適しています。
用途音響機器・精密機器・光学機器の潤滑、ゴム部品・プラスチック部品の潤滑、きしみ音の防止 使用温度範囲(℃)-20~150 主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤 危険物の類別非危険物 サイズ(Φ×mm)53×175 特性潤滑 原液量(mL)99
1本(1kg)
特価
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります