潤滑スプレー :「硬化剤 容器」の検索結果

潤滑スプレーとは機械の金属部の滑を良くするためのスプレー・オイル・グリース用品です。成分は多くが石油系溶剤や合成油、添加剤などが用いられていますが、食品機械での使用を目的として植物油を主成分にしているものもあります。家庭でもシャッターや門扉、ドアのちょうつがいや自転車のチェーン、車のトランク部分、レジャー用品や玩具に使用可能。金属以外にもプラスチックや木・紙製品向のタイプもあります。危険等級のⅡ ?IIIに分類され、火気厳禁です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル106 乾性被膜潤滑剤
熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。 ディップやスプレーで処理します。 耐油性、長期潤滑。密着性に優れ耐荷重性を発揮します。
用途グロメット、コンプレッサーシャフト・サーキットブレーカー、鍵、なじみ用 容器 主成分エポキシ系バインダ+二硫化モリブデン+グラファイト 最高使用温度(℃)240℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルD-7409 乾性被膜潤滑剤
熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。 ディップやスプレーで処理します。 耐油性、耐熱性、密着性、長期潤滑性に優れます。
用途自動車部品、ボルト、バネ部品 トラスコ品番124-0132 質量(kg)1.2 容器 主成分ポリアミドイミド系バインダー+二硫化モリブデン+NMP 最高使用温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります