3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル106 乾性被膜潤滑剤
熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。 ディップやスプレーで処理します。 耐油性、長期潤滑。密着性に優れ耐荷重性を発揮します。
用途グロメット、コンプレッサーシャフト・サーキットブレーカー、鍵、なじみ用 容器 主成分エポキシ系バインダ+二硫化モリブデン+グラファイト 最高使用温度(℃)240℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
94,980 税込104,478
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L
常温硬化タイプの乾性被膜です。 ディップスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用、圧入、鍛造 トラスコ品番599-7801 使用温度範囲(℃)270 容量(L)4 容器 主成分二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
82,980 税込91,278
7日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルD-7409 乾性被膜潤滑剤
熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。 ディップやスプレーで処理します。 耐油性、耐熱性、密着性、長期潤滑性に優れます。
用途自動車部品、ボルト、バネ部品 トラスコ品番124-0132 質量(kg)1.2 容器 主成分ポリアミドイミド系バインダー+二硫化モリブデン+NMP 最高使用温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
35,980 税込39,578
8日以内出荷

『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります