潤滑スプレー :「サビ落としスプレー」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します
用途浸透潤滑ときしみ止めに。サビ止め、サビ落としに。部品分解とねじゆるめに。水滴の除去に。
色淡褐色透明
タイプスプレータイプ
使用温度範囲(℃)-10~70
主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、石油系溶剤
仕様スプレー後の状態:オイル状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、滑りを発揮します。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。
さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。
用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。
仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)
トラスコ品番819-8992
色褐色
容量(mL)350
質量(g)380
使用温度範囲(℃)-10~70
主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.35L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 防錆潤滑スプレー
- 潤滑スプレー
- 防錆スプレー
- ゴム・ベルト用スプレー
- 焼付防止剤
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。