滑走剤スプレー/離型剤スプレー :「ゴム 艶出し」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤシマ化学OHYAMA シリコーンスプレー
エコ商品
シリコーン被膜を形成し、素材表面の潤滑性をよくします。 素材を傷めない無溶剤タイプで、プラスチックやゴムにも使用できます。 ツヤ出し・防水・離型のために利用できます。 使用可能温度は-40℃から200℃です。
成分ジメチルシロキサン 使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。 対応材質金属・プラスチック 引火点(℃)>300 主な用途潤滑・ツヤ出し・防水・離型 臭気無臭【溶剤】 密度(g/cm3)0.99~0.97(20℃) 外観無色透明液体/液化ガス 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
679 税込747
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)