滑走剤スプレー/離型剤スプレー :「離型剤」の検索結果
関連キーワード
植物油脂が主成分です。対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般。塗装、メッキ、真空蒸着ホットスタンピング印刷など全ての二次加工に著しく優れています。特に201は食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
仕様後塗装可
成分植物油類
使用温度範囲(℃)10~80
保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。
主成分植物性
耐熱温度(℃)~60
粘度液状
対象樹脂/熱可塑性樹脂全般、成型品がべた付きません。
加工性二次/塗装、メッキ、真空蒸着ホットスタンピング印刷等、全ての二次加工に著しく優れています。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量55mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
二次加工が出来ないタイプです。主成分がシリコンオイルで、対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般で、特に離型に著しく優れています。食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。
対象樹脂/熱可塑性樹脂全般に離型性が優れています。
加工性二次/全ての二次加工の有る成型品には使用不可能。
使用温度範囲(℃)-50~200
成分ジメチルシリコーンオイルガス=LPG
主成分シリコン
耐熱温度(℃)~150
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊離型剤
フッ素系樹脂が主成分でシリコンも微量含有しています。
対象樹脂はアクリル・ABS等の透明樹脂の離型に最適。
二次加工が可能。日本製。
用途熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂及び各種ゴム成型時の離型
成分フッ素化合物、シリコーン化合物、トルエン、2-メチルペンタン、3-メチルペンタン、n-ヘキサン、1,1,1,3,3-ペンタフルオロブタン、IPA
形式エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量42mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。