滑走剤スプレー/離型剤スプレー :「乾燥潤滑」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
離型性、潤滑性が非常にすぐれています。指触乾燥時間は約5分です。皮膜の厚さは約10ミクロンで、均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。固体潤滑剤のなかで、最も通電性があります。熱膨張係数が小さく、熱衝撃に強い抵抗性があります。溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用。
用途(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。粉末冶金の成型に。ガラスの成型に。ダイカストの離型に。(高温潤滑剤として)アルミニウム、ステンレスの押出、引抜成型に。高温にさらされる金属のスライド部の潤滑に。
仕様●比抵抗:10-3Ω・cm●比熱:0.167J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.3J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系
容量(mL)420mL エアゾール
硬度1~2
化学式C
密度(g/cm3)2.23~2.25
外観黒色
融点(℃)>3500(昇華)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
熱膨張係数15~25×10-7/℃
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。