滑走剤スプレー/離型剤スプレー :「金型離型剤」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱上限は酸化雰囲気中で900℃、真空中及び不活性雰囲気中、還元雰囲気中では1200℃です。生成した潤滑皮膜はまっ白で、ほとんどの溶融アルミや溶融ガラスとぬれず、反応もしません。有機溶剤や化学薬品に対して安定です。熱伝導性があり、非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性です。溶媒は水ですが、特殊な処理で固形分の沈降を少なくしています。pHは弱アルカリ性です。原液のまま塗装ガンでスプレー処理することが可能です。不要になった皮膜は、水でふき取って除去できます。
用途真空、還元雰囲気も含めたあらゆる高温下の潤滑と離型に。アルミニウムの金型鋳造、低圧鍛造のときの離型剤に。ホットプレス型の離型剤として。アルミニウム、ステンレスの押出し、引き抜き成型時の潤滑剤として。スパッター、溶融ハンダ、溶融ガラスの付着防止に。るつぼ、溶融炉内面の保護コーティングに。 仕様●溶媒:水●生成した乾燥皮膜の組成:窒化ほう素、 セラミックバインダー●耐熱上限:酸化雰囲気中:900℃、真空中及び不活性雰囲気中・還元雰囲気中:1200℃ 皮膜:白 容量(L)1 pH7~9 比重約1 雰囲気使用可能:酸化、真空、 不活性、還元いずれも可 危険物の類別非危険物 潤滑剤窒化ほう素(BN) 塗り面積(m2/L)約8
1個(1L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

従来品で使用されていた有害性の高いジクロロメタンを、性能はそのままに有害性の低い炭化水素に変更しました。耐熱上限は大気(酸化)雰囲気中で800℃(断続900℃)空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。樹脂バインダーの燃焼によるアウトガスがありませんので、真空及び不活性雰囲気での使用に最適です。※超高真空中での使用時は、有機系分散剤からのアウトガスを無くすため、600℃で30分程加熱すると微量のアウトガスも無くすことができます。スプレータイプなので、皮膜が均一で、粉末を塗布したものより、キレイに仕上がります。高温焼成後のクリーニングが容易です。
用途ポルトベアリング・キーなどのかじり防止と組み立て精度の向上に。初期なじみの向上に。金属焼結の際の離型と金型損傷の軽減に。溶融金属溶融ガラスなどのモールド離型剤として。高温環境下の駆動部分の潤滑に。 仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系 容量(mL)420mL エアゾール 硬度1~2 化学式BN 密度(g/cm3)2.27 外観白色 融点(℃)3100~3300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
1本(420mL×1本)ほか
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱上限は酸化雰囲気中で900℃。真空及び還元雰囲気中では1200℃です。ほとんどの溶融金属や溶融ガラスとは反応しません。有機溶剤、化学薬品に対して安定です。非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性で、熱伝導性があります。不要になった皮膜は水で拭き取って除去できます。
用途真空、還元雰囲気も含めたあらゆる高温下の潤滑と離型に。アルミニウムの金型鋳物、低圧鋳物の離型に。溶接ロボットのノズルへのスパッター付着防止に。ホットプレス型の離型剤として。焼結金属、ガラス、エンジニアリングプラスチック成型のときの離型に。アルミニウム、ステンレスなど金属の引き抜き、押し出し成型時の潤滑剤として。スパッター、溶融ハンダ、溶融ガラスの付着防止に。るつぼの内面保護と離型に。 仕様●バインダー:セラミックバインダー●溶媒:水●耐熱上限:酸化雰囲気中:900℃、真空中:1200℃、還元雰囲気中:1200℃ 容量(mL)420mL エアゾール pH7~9 比重1.02(20℃) 膜厚(μm)10~40 噴射剤DME 危険物の類別非危険物 潤滑剤窒化ほう素 塗布面積(m2/本)約2 組成窒化ほう素、セラミックバインダー
1本(420mL×1本)ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温時の摩擦係数が低く、すぐれた潤滑離型性があります。耐熱上限が高く、離型剤としては窒化ほう素の耐熱上限900℃を上回ります。耐食性があり、短期防錆剤としても使用出来ます。他の金属組織には影響を与えません。異種金属間で生じる電解腐食を防ぎます。溶剤には毒性の少ない炭化水素を使用。
用途工作機械のスライド面、金型のガイドピン、ベアリング、プーリー、スプロケットの潤滑に。窒化ほう素(ボロンナイトライド)の耐熱上限(900℃)を超えた超高温下の離型剤として。鋳型、ダイカスト型の初期の離型剤として。ボイラーのボルト、ナットのように、高温にさらされ、焼付をおこす金属部品にあらかじめ塗布して焼付を防止。プレスぱめ、タップたて、ドリリングの際の潤滑剤として。金型保管時の簡易防錆。 容量(mL)420mL エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 組成アルミニウム微粉末、鉱物油、分散剤など
1本(420mL×1本)ほか
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング