滑走剤スプレー/離型剤スプレー :「硬化 ゴム」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素化合物とシリコーンの複合皮膜タイプです。 離形性と持続性に優れます。 PFOAフリーです。
用途熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に。 シリコーンゴム、フッ素ゴムの離型に。 トラスコ品番773-5243 淡黄色透明 容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低粘度シリコーンオイルを主剤にした離型剤。べとつかず、作業環境の悪化もありません。
用途熱可塑性・熱硬化性樹脂の汎用離型に ゴム成形品の離型に 使用温度範囲-50~200℃ トラスコ品番123-2541 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.42L
1本(420mL)
949 税込1,044
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)スプレー(離型剤)
エコ商品
フッ素化合物の極薄膜が優れた離型性を発揮します。寸法精度が高い成形品の離型や金型温度が高い離型に有効です。
用途熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に。ゴム成型品の離型に。 トラスコ品番224-1278 淡黄色透明 容量(mL)420 タイプスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.101L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

フッ素化合物薄膜タイプのPOFAフリーの離型剤で、離型性と持続性に優れています。 ベタツキがなく、汚れが少ないため金型洗浄回数が減少します。 フッ素系極薄膜タイプで、シリコーンを含有していないため、塗装、メッキなど二次加工をする成形品の離型に使用できます。
用途寸法精度が高い成形品の離型や金型温度が高い離型に、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に、シリコーンゴム、フッ素ゴムの離型に トラスコ品番759-7444 淡黄色透明 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)0~200 主成分ヘキサン、イソプロピルアルコール、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,998 税込4,398
当日出荷