滑走剤スプレー/離型剤スプレー :「離型剤」の検索結果
関連キーワード
フッ素化合物の極薄膜が優れた離型性を発揮します。寸法精度が高い成形品の離型や金型温度が高い離型に有効です。
用途熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に。ゴム成型品の離型に。
トラスコ品番224-1278
色淡黄色透明
容量(mL)420
タイプスプレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.101L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
フッ素化合物とシリコーンの複合皮膜タイプです。
離形性と持続性に優れます。
PFOAフリーです。
用途熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に。
シリコーンゴム、フッ素ゴムの離型に。
トラスコ品番773-5243
色淡黄色透明
容量(mL)420
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
トラスコ品番125-8457
色淡黄色透明
容量(mL)420
主成分植物油脂、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量91mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
フッ素化合物薄膜タイプのPOFAフリーの離型剤で、離型性と持続性に優れています。
ベタツキがなく、汚れが少ないため金型洗浄回数が減少します。
フッ素系極薄膜タイプで、シリコーンを含有していないため、塗装、メッキなど二次加工をする成形品の離型に使用できます。
用途寸法精度が高い成形品の離型や金型温度が高い離型に、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に、シリコーンゴム、フッ素ゴムの離型に
トラスコ品番759-7444
色淡黄色透明
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)0~200
主成分ヘキサン、イソプロピルアルコール、プロパン、ブタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.09L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番868-3027
容量(mL)420
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.056L
危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×20本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
食品用樹脂成型の離型剤です。
NSF H1取得で、食品に触れる樹脂の金型に最適です。
用途食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所に。
規格NSF H1 認定登録
使用温度範囲(℃)-50~200
トラスコ品番759-7452
色透明
容量(mL)420
主成分合成油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
低粘度シリコーンオイルを主剤にした離型剤。べとつかず、作業環境の悪化もありません。
用途熱可塑性・熱硬化性樹脂の汎用離型に
ゴム成形品の離型に
使用温度範囲-50~200℃
トラスコ品番123-2541
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.42L
1本(420mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
植物系基剤を主成分にした低濃度タイプの離型剤。
成形品に付着した被膜は汎用洗浄剤で除去できます。
特に量産部品の連続成形金型に有効です。
用途塗装、メッキなど二次加工をするプラスチック離型に
熱硬化性・可塑性樹脂の離型に
使用温度範囲常温~150℃
トラスコ品番123-2576
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。